共通摺合せガラス器具 :「ガラス」の検索結果
共通摺合せガラス器具とはガラス器具の中でも、他の部品と組み合わせて使用できるよう摺合せ加工された接合面を持つタイプの器具です。摺合せ部分をもつガラス器具は器具同士を直接密着させることができるので、化学実験や開発研究などに活用されるアイテム。溶剤の蒸発を防ぐ平栓や吸引栓や直管など真空ラインの接続に便利なアイテムもあるので、作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。他にも共通摺合温度計アダプターなどもあり、バラエティー豊かな商品から選ぶことができます。
特価
本日7月14日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
上部共通29/42
球径(Φmm)93(300ml)
TGK品番330-13-89-81
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通15/25
下部透明共通15/25
枝部透明共通15/25
側部透明共通15/25
1個
¥28,215
税込¥31,037
3日以内出荷
TGK品番330-13-93-41
型式B型セット
スペース:(a)三角フラスコ100ml・(b)反応管(上部15/25、下部24/40)・(c)導入管・(d)吸収管5ml・Fine透明共通摺合せガラス器具について
1個
¥28,512
税込¥31,363
3日以内出荷
TGK品番330-13-84-08
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通15/25
下部透明共通24/40
側管透明共通15/25
1個
¥28,512
税込¥31,363
33日以内出荷
分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。
透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24
分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。
透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
色茶褐色
容量(mL)50
摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24
胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ45~47×82
全長(mm)100
仕様●平栓付き高さ(mm):92
1個
¥17,000
税込¥18,700
3日以内出荷
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
カラム長さ(mm)300
仕様●枝管角度(°):60
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
カラム長さ(mm)200
仕様●枝管角度(°):60
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
種類透明共通摺合せ
摺合せ上部透明共通:24/40、下部透明共通:24/40
吸引口外径(Φmm)8
全長(mm)220
1本
¥16,038
税込¥17,642
33日以内出荷
Fine透明共通摺合せ吸引栓 の曲管です。
PTFEコック付き
形状曲管
吸引口外径(Φmm)8
角度(°)60
TGK品番330-13-85-31
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
雌型透明共通15/25
雄型透明共通15/25
1個
¥11,385
税込¥12,524
10日以内出荷
1
2
3
次へ
『共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。