3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西化研工業のカーエアコン添加剤(25ml)、MOTY672です。HFO-1234yf専用 カーエアコンコーティング剤です。コンプレッサーオイルの潤滑性能を向上することにより金属摩擦を抑え、エアコン使用時の「パワーダウン/燃費.電力の消費」を軽減します。【耐摩耗性. 気密性. 防錆性能】を補うことにより、コンプレッサーからの作動音や振動の低減します。
1本(25mL)
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西化研工業のエアコンガス漏れ止め剤、N174GLSWです。カーエアコン漏れ止め剤、リーク検知用蛍光剤、高性能潤滑油(PAG・POE兼用)、 HFC-134aガスをバランスよく配合した機能的かつ高品質なエアコンガス漏れ止め剤です。蛍光剤入りカーエアコンガス漏れ止め剤。ガス漏れ予防にも最適!。注入後30分ほどの稼働で年間200g程度(0.1mm以下の穴)の微小なガス漏れはほとんど止まります。ガスリークストッパーWに配合した液体微粒子が漏れ箇所に集まり柔軟性のある被膜に変化し(被膜を形成)漏れを止めます。液体微粒子は水分や空気に反応することなくカーエアコンシステムやフロンガス回収再生機に悪影響を及ぼしません。配合された蛍光剤によりスピーディー、簡単に漏れ箇所がピンポイントで特定できます。(紫外線ランプ・ゴーグルの使用を推奨します)。1本で600gまでの冷媒量に対応しています。
1本(40g)
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西化研のエアコンオイル添加剤、エポック AC-Vです。特徴。コンプレッサーON/OFF時のショックや走行時中のパワーロスを軽減。フッ素化合物+特殊添加剤によりカーエアコンのコンプレッサー内部をコーティングすることで大幅に摩擦を低減。コンプレッサーの摩擦抵抗の軽減による燃費の向上!。エアコン作動時の騒音低下。コーティング効果によるコンプレッサーの保護。冷却能力の向上 ※ガス・オイルも適量必要です。水分分解効果あり。
1本(20cc)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『カーエアコンガス/オイル』には他にこんなカテゴリがあります