絞り込み
冷媒の種類

UVリークライト
JTC¥9,730税込¥10,7031個当日出荷先端スライドで照射範囲の調整が可能です。用途蛍光剤用 フレキシブルUVライト 。サイズ:全長590mm LED部径20mm UV LED1灯 。UVゴーグル 。底部マグネット付き 。単4形電池(3本付属)危険物の類別非危険物
充電式UVリークライト
JTC¥11,980税込¥13,1781個欠品中回転ヘッドで照射角度の調整が可能用途5W 蛍光剤用UVライトタイプ充電式リチウムイオン電池連続使用可能時間3.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00075LUSBポートType-C危険物の性状非水溶性
紫外線ランプキット
アールウィズエイチ¥5,998税込¥6,5981本当日出荷商品名:紫外線ランプキット(波長:400nm)。特長:使用電球:高輝度LED。中心波長:400nm。単4電池3本高輝度LEDを備えたコンパクトでハイパワーです。狭いスペースで漏洩を検知する為に最適なスペック用途用途:蛍光剤使用の漏れ検知波長(nm)395使用電池単四電池×3本危険物の類別非危険物
ヒューズ(JTC1441・JTC1442共通)
JTC¥519税込¥5711個5日以内出荷JTC1441・JTC1442・JTC1441J用用途500mmA 250V JTC1441・JTC1442共通危険物の類別非危険物












![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)

















![HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198662-260828-02.jpg)