共通擦合せ冷却器とは、気体を冷却する際に使用される実験器具で、主に蒸留実験の際に使用されます。JIS規格に準拠になっているので、いろいろな器具を組み合わせることで、効率よく実験することが可能。また、破損が発生した場でも、交換、補充が簡単に済みます。材質はほうけい酸ガラスが使用されており、破損しやすい材質のため取り扱いに注意が必要です。商品によって、冷却筒長、上・下部透明共通のサイズが変わるので環境に合わせて適切なものを選ぶことができます。
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却部長さ(mm)から絞り込む
共通ジムロート冷却器 SIBATA(柴田科学)共通ジムロート冷却器SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
共通摺合冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学)共通摺合冷却器 アリン(球管)SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
ジムロート冷却器 climbing(クライミング)ジムロート冷却器climbing(クライミング)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
仕様蛇管巻数約25巻寸法a(mm)300寸法d(Φmm)35ゴム止外径(Φmm)8
共通空冷管 300mm 三商共通空冷管 300mm三商
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
冷却部長さ(mm)300ゴム止外径(Φmm)8
共通冷却器リービッヒ 200mm 三商共通冷却器リービッヒ 200mm三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
冷却部長さ(mm)200外径(Φmm)25ゴム止外径(Φmm)8
共通摺合 空気冷却器 アズワン共通摺合 空気冷却器アズワン
4,653税込5,118
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管) SIBATA(柴田科学)共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)SIBATA(柴田科学)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
共通冷却器 蛇管 300mm 三商共通冷却器 蛇管 300mm三商
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35上部共通19/38ゴム止外径(Φmm)8
共通冷却器 玉入 300mm 三商共通冷却器 玉入 300mm三商
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35ゴム止外径(Φmm)8
共通摺合せ冷却管 玉入 三商共通摺合せ冷却管 玉入三商
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35吸引口外径(Φmm)8種別ネジ式ノズルタイプ300
共通摺合せ冷却管 リービッヒ 三商共通摺合せ冷却管 リービッヒ三商
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ300冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)30吸引口外径(Φmm)8
リービッヒ冷却器 ナリカリービッヒ冷却器ナリカ
4,000税込4,400
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
適合ゴム管:S75-3143-06ゴム管(黒・内径Φ8mm×5m)材質ガラス口径(Φmm)【給水・排水】8
SPC分留受器 ウィッドマー SIBATA(柴田科学)SPC分留受器 ウィッドマーSIBATA(柴田科学)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・下部に接続された受フラスコ等へ分留するのに便利な目盛りとPTFEコックの付いた受器です。 ・減圧分留や分留液を滑らかに流下させることが可能です。 ・2ヶ所の圧力調節用コックの1つは尾状ノズルの為、下部に接続された受器等の取り外しや上部に取り付けることによる減圧還流を効率よく行うことができます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 スニーダー SIBATA(柴田科学)SPC分留管 スニーダーSIBATA(柴田科学)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。
材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-24
SPC冷却器 リービッヒ SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
タイプリービッヒ材質ほうけい酸ガラス
共通摺合 蛇管冷却器(グラハムタイプ) アズワン共通摺合 蛇管冷却器(グラハムタイプ)アズワン
14,454税込15,899
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様普通摺合材質硼珪酸ガラス-1筒長(mm)300ゴム止め(mm)8
共通リービッヒ冷却器 SIBATA(柴田科学)共通リービッヒ冷却器SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
Fine共通リービッヒ TGK(東京硝子器械)Fine共通リービッヒTGK(東京硝子器械)
11,484税込12,632
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
吸引口外径(Φmm)8
Fine共通空気冷却器 TGK(東京硝子器械)Fine共通空気冷却器TGK(東京硝子器械)
6,039税込6,643
1本
3日以内出荷から17日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について 接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
SPC冷却器 ジムロート SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 ジムロートSIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。 上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。
材質ほうけい酸ガラスタイプジムロート
空気冷却器 300mm AC300シリーズ アズワン空気冷却器 300mm AC300シリーズアズワン
4,455税込4,901
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)(直管部) 300上部摺合15/25
空気冷却器 200mm AC200シリーズ アズワン空気冷却器 200mm AC200シリーズアズワン
4,059税込4,465
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)(直管部) 200上部摺合15/25
共通空冷管 200mm 三商共通空冷管 200mm三商
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
冷却部長さ(mm)200ゴム止外径(Φmm)8
共通冷却器ジムロート 300mm 三商共通冷却器ジムロート 300mm三商
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35ゴム止外径(Φmm)8
共通冷却器ジムロート 200mm 三商共通冷却器ジムロート 200mm三商
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
冷却部長さ(mm)200外径(Φmm)30ゴム止外径(Φmm)8
共通冷却器 蛇管 200mm 三商共通冷却器 蛇管 200mm三商
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
冷却部長さ(mm)200外径(Φmm)30ゴム止外径(Φmm)8
共通冷却器 玉入 200mm 三商共通冷却器 玉入 200mm三商
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
冷却部長さ(mm)200外径(Φmm)32ゴム止外径(Φmm)8
共通冷却器リービッヒ 300mm 三商共通冷却器リービッヒ 300mm三商
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)30ゴム止外径(Φmm)8
透明摺合せ冷却管 三商透明摺合せ冷却管三商
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
ノズル径(Φmm)8
透明摺合せ冷却管 三商透明摺合せ冷却管三商
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ノズル径(Φmm)8
透明摺合せ冷却管 三商透明摺合せ冷却管三商
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ノズル径(Φmm)8
透明摺合せ冷却管 三商透明摺合せ冷却管三商
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ノズル径(Φmm)8
共通摺合せ冷却管 ジムロート 三商共通摺合せ冷却管 ジムロート三商
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ300冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35吸引口外径(Φmm)8
共通摺合せ冷却管 蛇管 三商共通摺合せ冷却管 蛇管三商
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ネジ式ノズルの採用でチューブの脱着が容易になりました。ノズルはPFA、OリングはFEP、キャップはPPSで耐熱・耐薬品性に強く、ノズルキャップのみの交換も可能です。
種別ネジ式ノズルタイプ300冷却部長さ(mm)300外径(Φmm)35吸引口外径(Φmm)8
冷却器 コーニング冷却器コーニング
18,980税込20,878
1セット
欠品中
仕様コンデンサースタイル:Allihn、バルブの数:6、標準テーパーボトムジョイント:24/40、標準テーパートップジョイント:24/40高さ(mm)550チューブ外径(Φmm)10型番2480-400アズワン品番2-9457-09
アダプター(リービッヒ冷却器用) ナリカアダプター(リービッヒ冷却器用)ナリカ
790税込869
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ガラス厚さ(mm)約1.2
冷却器用ガラスアダプタ ケニス冷却器用ガラスアダプタケニス
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
リービッヒ冷却器450mm用の蒸留受です。 ゴム栓で接続するタイプです。 ※ゴム栓は付属していません。
適合本体冷却器450mm用ゴム栓(No.)8外径(mm)10内径(mm)27
球入冷却器(アーリンタイプ) climbing(クライミング)球入冷却器(アーリンタイプ)climbing(クライミング)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
仕様球数5個寸法a(mm)300寸法d(Φmm)35ゴム止外径(Φmm)8
SPC二重管冷却器 SIBATA(柴田科学)SPC二重管冷却器SIBATA(柴田科学)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。 ・下部SPC規格の接続部から上昇する蒸気は、中央のジムロート部と二重管部の両方に流れる冷却水によって効率の良い冷却が可能です。
ゴム止外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 グラハム(じゃ管) 公定分析用SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。 ・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
材質ほうけい酸ガラス型式300mm寸法d(mm)34寸法a(mm)300寸法b(mm)70上部摺合18/9

共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります

共通擦合せ冷却器