共通擦合せ冷却器 :「空気」の検索結果
共通擦合せ冷却器とは、気体を冷却する際に使用される実験器具で、主に蒸留実験の際に使用されます。JIS規格に準拠になっているので、いろいろな器具を組み合わせることで、効率よく実験することが可能。また、破損が発生した場でも、交換、補充が簡単に済みます。材質はほうけい酸ガラスが使用されており、破損しやすい材質のため取り扱いに注意が必要です。商品によって、冷却筒長、上・下部透明共通のサイズが変わるので環境に合わせて適切なものを選ぶことができます。
関連キーワード
商品豆知識
「冷却部長さ(mm)」から絞り込む
200(3)
300(3)
500(2)
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
『共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。