共通擦合せ径違い管とは、化学実験や研究、開発などに使用される器具であり、1つの部品で連結部分の径に違いがあるものを指します。素材は、衝撃に強い硼珪酸ガラスが主流です。連結部分は密着できるように擦合せ加工が施されており、規格が同じオスとメスであれば隙間なく接続することが可能。連結部分の径が異なるため、径の大きな装置と小さな装置を接続することができ、幅広い実験環境を作り出せます。連結管を使うとその部分が長くなりがちな欠点を解消すべく、擦合せ部分を極力同じ位置にしてコンパクトになる製品も存在。
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
共通摺合径違い連結管 SIBATA(柴田科学)共通摺合径違い連結管SIBATA(柴田科学)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形の連結管を縮小用と呼んでいます。
共通摺合異径縮小アダプター SIBATA(柴田科学)共通摺合異径縮小アダプターSIBATA(柴田科学)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から33日以内出荷
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも小さいメス形を接続するものを縮小アダプターと呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
共通径違管縮小用 TGK(東京硝子器械)共通径違管縮小用TGK(東京硝子器械)
6,831税込7,514
1個
当日出荷から3日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
共通摺合連結管 径違い 拡大用 SIBATA(柴田科学)共通摺合連結管 径違い 拡大用SIBATA(柴田科学)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から33日以内出荷
共通すり合わせの接続部に互換性のあるメス形の規格サイズに対して異なる規格サイズのオス形を連結する場合に使用します。規格サイズがオス形よりも大きいメス形の連結管を拡大用と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
径違い管 拡大用 Bシリーズ アズワン径違い管 拡大用 Bシリーズアズワン
2,970税込3,267
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
共通短形縮小アダプター TGK(東京硝子器械)共通短形縮小アダプターTGK(東京硝子器械)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から3日以内出荷
摺合せの連結部が長くなる欠点を改良・考案して、ウチ・ソトの摺合せ部分をほぼ同位置にして、最小限の短型に工夫しました。
共通摺合せ径違い管 縮小用 三商共通摺合せ径違い管 縮小用三商
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
SPC連結管 径違い 縮小用 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 径違い 縮小用SIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から32日以内出荷
SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも小さいSソケット形の連結管を縮小用と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
径違い管 縮小用 Sシリーズ アズワン径違い管 縮小用 Sシリーズアズワン
2,970税込3,267
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1
排気管 Glassco排気管Glassco
2,498税込2,748
1個
当日出荷
排気用チューブに接続するアダプターです。
材質硼珪酸ガラス3.3管長(mm)30摺合せ24/40枝管外径Φ9mm
透明摺合せ径違い管 縮小用 三商透明摺合せ径違い管 縮小用三商
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
SPC連結管 径違い(拡大用) SIBATA(柴田科学)SPC連結管 径違い(拡大用)SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも大きいSソケット形の連結管を拡大用と呼んでいます。
連結管 減圧用・曲管 CRCシリーズ アズワン連結管 減圧用・曲管 CRCシリーズアズワン
4,851税込5,336
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1吸引口外径(Φmm)8
分留管 ヴィグリュー Glassco分留管 ヴィグリューGlassco
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
上下とも摺合24/40タイプです。
材質硼珪酸ガラス3.3長さ(mm)300摺合せ24/40アズワン品番4-4120-01
連結管 曲型・両雄75° Glassco連結管 曲型・両雄75°Glassco
3,398税込3,738
1個
当日出荷
連結管の両側が雄のタイプです。
材質硼珪酸ガラス3.3摺合せ(上下部)24/40アズワン品番4-4116-01
分留用曲管 Glassco分留用曲管Glassco
3,998税込4,398
1個
当日出荷
105°の曲がりです。
材質硼珪酸ガラス3.3角度(°)105摺合せ(上下部)24/40アズワン品番4-4115-01
排気管 フラッシング弁付き Glassco排気管 フラッシング弁付きGlassco
7,198税込7,918
1個
当日出荷
PTFE製のストップコック付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、コック/PTFE管長(mm)600摺合せ24/40アズワン品番4-4114-01枝管外径Φ9mm
排気管 90°曲がり Glassco排気管 90°曲がりGlassco
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
排気用チューブに接続するアダプターです。 90°の角度に曲げてチューブに接続できます。
材質硼珪酸ガラス3.3管長(mm)20摺合せ24/40アズワン品番4-4112-01枝管外径Φ9mm
排気管 二口タイプ Glassco排気管 二口タイプGlassco
2,798税込3,078
1個
当日出荷
二口なので、吸引と置換ガス注入の用途に使用可能です。
材質硼珪酸ガラス3.3管長(mm)20摺合せ24/40アズワン品番4-4111-01枝管外径Φ9mm
透明摺合せ径違い管 拡大用 三商透明摺合せ径違い管 拡大用三商
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
F透明短型縮小アダプター TGK(東京硝子器械)F透明短型縮小アダプターTGK(東京硝子器械)
11,286税込12,415
1個
3日以内出荷
共通攪拌シール 液体シール型 TGK(東京硝子器械)共通攪拌シール 液体シール型TGK(東京硝子器械)
14,652税込16,117
1個
6日以内出荷
共通攪拌シール ボールベア式 TGK(東京硝子器械)共通攪拌シール ボールベア式TGK(東京硝子器械)
30,294税込33,323
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
共通径違管 拡大 TGK(東京硝子器械)共通径違管 拡大TGK(東京硝子器械)
4,554税込5,009
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
仕様0371-13-21-07:ロータリー用
透明摺合せグランドジョイント(雄) 24/40 IWAKI(AGCテクノグラス)透明摺合せグランドジョイント(雄) 24/40IWAKI(AGCテクノグラス)
4,198税込4,618
1箱(1個)
12日以内出荷
長さ(mm)摺:40管径(Φmm)20大径(Φmm)24摺合せ24/40
透明摺合せグランドジョイント(雌) 24/30 IWAKI(AGCテクノグラス)透明摺合せグランドジョイント(雌) 24/30IWAKI(AGCテクノグラス)
3,698税込4,068
1箱(1個)
12日以内出荷
長さ(mm)摺:30管径(Φmm)28大径(Φmm)24摺合せ24/30
透明摺合せグランドジョイント(雄) 29/42 IWAKI(AGCテクノグラス)透明摺合せグランドジョイント(雄) 29/42IWAKI(AGCテクノグラス)
5,298税込5,828
1箱(1個)
12日以内出荷
長さ(mm)摺:42管径(Φmm)25大径(Φmm)29.2摺合せ29/42
透明摺合せグランドジョイント(雌) 19/38 IWAKI(AGCテクノグラス)透明摺合せグランドジョイント(雌) 19/38IWAKI(AGCテクノグラス)
3,500税込3,850
1箱(1個)
12日以内出荷
長さ(mm)摺:38管径(Φmm)22大径(Φmm)18.8摺合せ19/38
透明摺合せグランドジョイント(雄) 40/50 IWAKI(AGCテクノグラス)透明摺合せグランドジョイント(雄) 40/50IWAKI(AGCテクノグラス)
13,980税込15,378
1箱(1個)
12日以内出荷
長さ(mm)摺:50管径(Φmm)38大径(Φmm)40摺合せ40/50
透明摺合せグランドジョイント(雄) 34/45 IWAKI(AGCテクノグラス)透明摺合せグランドジョイント(雄) 34/45IWAKI(AGCテクノグラス)
8,598税込9,458
1箱(1個)
12日以内出荷
長さ(mm)摺:45管径(Φmm)30大径(Φmm)34.5摺合せ34/45
透明摺合せグランドジョイント(雄) 19/28 IWAKI(AGCテクノグラス)透明摺合せグランドジョイント(雄) 19/28IWAKI(AGCテクノグラス)
3,500税込3,850
1箱(1個)
12日以内出荷
長さ(mm)摺:28管径(Φmm)16大径(Φmm)18.8摺合せ19/28
透明摺合せグランドジョイント(雄) 15/35 IWAKI(AGCテクノグラス)透明摺合せグランドジョイント(雄) 15/35IWAKI(AGCテクノグラス)
3,298税込3,628
1箱(1個)
12日以内出荷
長さ(mm)摺:35管径(Φmm)13大径(Φmm)15.5摺合せ15/35
透明摺合せグランドジョイント(雄) 24/30 IWAKI(AGCテクノグラス)透明摺合せグランドジョイント(雄) 24/30IWAKI(AGCテクノグラス)
3,898税込4,288
1箱(1個)
12日以内出荷
長さ(mm)摺:30管径(Φmm)20大径(Φmm)24摺合せ24/30
透明摺合せグランドジョイント(雄) 45/50 IWAKI(AGCテクノグラス)透明摺合せグランドジョイント(雄) 45/50IWAKI(AGCテクノグラス)
12,980税込14,278
1箱(1個)
12日以内出荷
長さ(mm)摺:50管径(Φmm)40大径(Φmm)45摺合せ45/50
透明摺合せグランドジョイント(雌) 40/50 IWAKI(AGCテクノグラス)透明摺合せグランドジョイント(雌) 40/50IWAKI(AGCテクノグラス)
10,980税込12,078
1箱(1個)
12日以内出荷
長さ(mm)摺:50管径(Φmm)45大径(Φmm)40摺合せ40/50
透明摺合せグランドジョイント(雌) 45/50 IWAKI(AGCテクノグラス)透明摺合せグランドジョイント(雌) 45/50IWAKI(AGCテクノグラス)
11,980税込13,178
1箱(1個)
12日以内出荷
長さ(mm)摺:50管径(Φmm)48大径(Φmm)45摺合せ45/50
透明摺合せグランドジョイント(雌) 34/45 IWAKI(AGCテクノグラス)透明摺合せグランドジョイント(雌) 34/45IWAKI(AGCテクノグラス)
8,298税込9,128
1箱(1個)
12日以内出荷
長さ(mm)摺:45管径(Φmm)38大径(Φmm)34.5摺合せ34/45
透明摺合せグランドジョイント(雌) 15/25 IWAKI(AGCテクノグラス)透明摺合せグランドジョイント(雌) 15/25IWAKI(AGCテクノグラス)
3,098税込3,408
1箱(1個)
12日以内出荷
長さ(mm)摺:25管径(Φmm)18大径(Φmm)15.5摺合せ15/25
透明摺合せグランドジョイント(雄) 29/32 IWAKI(AGCテクノグラス)透明摺合せグランドジョイント(雄) 29/32IWAKI(AGCテクノグラス)
4,898税込5,388
1箱(1個)
12日以内出荷
長さ(mm)摺:32管径(Φmm)25大径(Φmm)29.2摺合せ29/32
透明摺合せグランドジョイント(雌) 19/28 IWAKI(AGCテクノグラス)透明摺合せグランドジョイント(雌) 19/28IWAKI(AGCテクノグラス)
3,398税込3,738
1箱(1個)
12日以内出荷
長さ(mm)摺:28管径(Φmm)22大径(Φmm)18.8摺合せ19/28

共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります

共通擦合せ径違い管