共通擦合せ連結管 :「spc」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
導入口はSPC規格のSソケット形で、Cコーン形にSPC規格のフラスコを接続することによって先端から気液の導入が可能な、ガラス製の連結管です。※031100-24500 SPC二口丸底フラスコ500mLと組み合わせてご使用いただけます。
材質ほうけい酸ガラス
型式SPC-15-15
寸法a(mm)70
寸法b(mm)151
下部(SPC)SPC-15
上部(SPC)SPC-15
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
上部はSPC規格のSソケット形接続部、下部はCコーン形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からCコーン形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。
吸入口外径(Φmm)8
上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分から下部Cコーン形接続部からの気液の導入や吸引を可能にします。
上部(SPC)SPC-15
吸入口外径(Φmm)8
材質ほうけい酸ガラス
SPC規格で連結が可能な導入管です。ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用及びアンモニウムイオン蒸留装置用のスペアパーツとして使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
下部(SPC)SPC-24
上部(SPC)SPC-19
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
材質ほうけい酸ガラス
SPC連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にSソケット形の接続口が二又に分かれてあり、下部にCコーン形と枝管の側面から下方へ60°の角度でTチップ形の接続口があります。
側管SPC-15
角度(°)60
材質ほうけい酸ガラス
両端はSPC規格のSソケット形とCコーン形の先端が導入管になっている接続口があり60°の角度で曲がったガラス製の連結管です。081120-ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用にご使用いただけます。
用途フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ型用
材質ほうけい酸ガラス
型式SPC-15-19
寸法a(mm)75
角度(°)60
寸法b(mm)122
下部(SPC)SPC-19
上部(SPC)SPC-15
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
SPC-15規格のCコーン形に接続可能で、120°の角度のある採取管付きのアダプターです。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)70
角度(°)120
寸法b(mm)65
摺合せSPC-15
寸法c(mm)8
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)200
寸法b(mm)40
管内径(Φmm)8
SPC規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中には、シリカゲル等の乾燥剤を入れて、ゴム栓をして使用します。
寸法a(mm)100
口内径(Φmm)16.5
SPC規格のSソケット形に接続可能な本体に対して連結部に角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)100
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜めに長く枝分かれして下方に曲がったTチップ形の接続口によって分留します。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)60、120
上部(SPC)SPC-15
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)120
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。上部はSソケット形で、下部はCコーン形に側面から60°の角度で枝分かれしたTチップ形の接続口があります。
寸法b(mm)30
角度(°)60
材質ほうけい酸ガラス
・片側が中央から20°の角度で3ヶ所(三又)に分岐した、SPC規格の連結管です。
・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の3ヶ所はTチップ形の接続口となります。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)90
寸法b(mm)25
下部(SPC)SPC-15
上下にSPC規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。
用途減圧用
吸入口外径(Φmm)8
材質ほうけい酸ガラス
・片側が中央から30°または20°の角度で4ヶ所(四又)に分岐した、SPC規格の連結管です。
・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の4ヶ所はTチップ形の接続口となります。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)20
下部(SPC)SPC-15
上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。PTFE製のコックが付属しているので、排出調節が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)70
寸法b(mm)137
摺合せSPC-19
寸法c(mm)8
1個
¥9,498
税込¥10,448
15日以内出荷
120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、SPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)70
角度(°)120
吸入口外径(Φmm)8
両端の接続部がSPC規格のCコーン形で、60°-120°または75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。
用途分留用
材質ほうけい酸ガラス
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜め下方に枝分かれしたTチップ形の接続口によって分留します。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)100
上部(SPC)SPC-15
上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。上部の一方が、側面から20°の角度で枝分かれした形になっています。
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)20
・フッ素イオン水蒸気蒸留装置用のガラス製連結導入管です。
・上下両端にはSPC規格の接続部、側管部共通球面透明すり合わせ
材質ほうけい酸ガラス
型式SPC-19-29-18/9
寸法a(mm)105
角度(°)120
寸法b(mm)190
下部(SPC)SPC-29
上部(SPC)SPC-19
側管18/9
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
・上部はSPC規格のSソケット形の二又になっており、一方はSソケット形接続部から下部のCコーン形接続部に向かって導入管が付いた連結管です。
・導入管の付いたSソケット形接続部からCコーン形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)50
材質ほうけい酸ガラス
・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。
・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。
材質ほうけい酸ガラス
・上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部があり、ノズル口から下部先端にかけて曲がった導入管の付いた連結管です。
・連結管本体が直管のものと曲管の二種類あり、ノズル部分からCコーン形接続部の下部と気液の導入や吸引を可能にします。
寸法a(mm)65
寸法b(mm)80
吸入口外径(Φmm)8
材質ほうけい酸ガラス
角度(°)120
Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。PTFE製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
寸法b(mm)75
PTFEコック13
吸引口径(Φmm)8
・下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。
・上部はSソケット形で、下部がCコーン形、枝分かれしたSソケット形の接続口があります。
材質ほうけい酸ガラス
型式SPC-19-19-15
寸法a(mm)105
角度(°)60
寸法b(mm)110
下部(SPC)SPC-19
上部(SPC)SPC-19
側管SPC-15
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端はSPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)73
角度(°)105
球径(Φmm)35
寸法b(mm)26
下部(SPC)SPC-19
上部(SPC)SPC-19
吸入口外径(Φmm)8
1個
¥10,980
税込¥12,078
33日以内出荷
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。Sソケット形までの長さの方がCコーン形までのよりも長いものを長型と呼んでいます。
材質ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)150
角度(°)120
下部が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部が2か所に分かれてあります。
角度(°)120
材質ほうけい酸ガラス
上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。
ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
材質ほうけい酸ガラス
・上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口の付いた連結管です。
・ノズル部分は二重管になっているので直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
用途セミミクロ用
角度(°)120
材質ほうけい酸ガラス
『共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります
共通摺合せ商品/セパラブル製品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。