共通擦合せ連結管 :「ガラス」の検索結果
共通擦合せ連結管とは、科学研究や開発などの作業に使用するもので、管の連結部分に隙間ができないように擦合せ加工された器具です。素材は通常のガラスよりも強度を増した硼珪酸ガラスが主に使用されています。還流や濃縮、減圧など幅広い作業に使用され、形状は曲管やト字管、毛細管など多種多様。連結管同士を接続させることができるため、さまざまな実験環境を作り出すことが可能です。この器具を購入するときは、擦合せ部分のオス(差し込む方)とメス(差し込まれる方)をよく確認し、間違いのないようにします。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様分留用傾斜管長さ:200mm、左右下向き角度:75度、-105度
TGK品番0330-13-83-29
上部透明共通19/38
下部透明共通19/38
1本
¥13,167
税込¥14,484
17日以内出荷
TGK品番330-13-83-51
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通15/25
下部透明共通15/25
側管透明共通15/25
枝部透明共通15/25
1個
¥19,899
税込¥21,889
3日以内出荷
TGK品番330-13-82-15
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通15/25
下部透明共通15/25
1個
¥7,465
税込¥8,212
17日以内出荷
Fine透明共通摺合せガラス器具について接手部は透明です。
従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
種類透明 共通摺合せ
形状曲管
摺合せ雄型透明共通:19/38、雌型透明共通:15/25
仕様●曲管 角度(°):60
1個
¥11,682
税込¥12,850
17日以内出荷
Fine透明共通摺合せ連結管の 減圧用 曲管120°中管付 型です。
吸引口外径(Φmm)8
仕様●曲管 角度(°):120
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
角度(°)120
1個
¥7,920
税込¥8,712
24日以内出荷
1個
¥7,920
税込¥8,712
6日以内出荷
TGK品番330-13-83-25
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部透明共通15/25
下部透明共通15/25
1個
¥11,979
税込¥13,177
3日以内出荷
1個
¥5,148
税込¥5,663
3日以内出荷
TGK品番330-15-75-04
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
上部共通19/38
下部共通19/38
1個
¥5,861
税込¥6,447
33日以内出荷
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
角度(°)90
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。透明共通摺合せ部は、特別のものを除き共通15/25から共通29/42を採用いたしました。
仕様●ト字管 角度(°):60
1
2
次へ
『共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。