絞り込み
口数
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(1)
ツバ外径(Φmm)
  • 138(2)
ツバ内径(Φmm)
  • 100
  • 85(11)
  • 120(11)
  • 150(2)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セパラブルカバーとはフラスコの口部で、セパラブルフラスコ(フラスコの胴部)を使う時に必要な共通摺合せ商品のことです。材質のほうけい酸ガラス製は耐熱性・耐衝撃性に優れ、溶媒を加熱、攪拌する理科学実験用の器具に適しています。実験の用途にあわせて口数を選ぶことができ、胴部と分離しているので洗浄しやすいのが特徴。クランプやバンドで固定する胴部との接合部分は密着性が高いため、フラスコ内の液体や気体が漏れる心配もありません。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口数」から絞り込む
1(2)
2(2)
3(2)
5(1)
  • spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学)

    spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm

    SIBATA(柴田科学)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)145主管SPC-24
  • PTFEセパラカバー TGK(東京硝子器械)

    PTFEセパラカバー

    TGK(東京硝子器械)
    ¥65,900税込¥72,490
    1個
    33日以内出荷
    安定した耐薬品性を誇り、ガラス製カバーに比べて軽量で割れにくいため、安全にお使いいただけます。 ポート口は取替え可能で、様々なアクセサリーでニーズにぴったりの選択を可能にします。
    TGK品番0079-15-43-01材質(溶接部)PTFE口数5ツバ内径(Φmm)100ポートサイズ3/4"NPT主管垂直_24/40側管側管1:垂直_24/40、側管2:10_傾斜_24/40、側管3:10°_傾斜_19/38、側管4:10°×10°_24/40
  • 共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学)

    共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm

    SIBATA(柴田科学)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    33日以内出荷
    カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
    寸法a(mm)145角度(°)5主管24/40

『共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります

セパラブルカバー