フッ素樹脂(PFA) ガス洗浄瓶

フッ素樹脂(PFA) ガス洗浄瓶 - フロンケミカル

PFAガス洗浄瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。

フィルター穴径(μm)
PTFEフィルター:約5~10
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
フィルター直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05088811NR0198-0035001404022025
¥37,000
¥36,980
¥40,678(税込)
34日以内出荷
返品不可
05089407NR0198-0022501153517025
¥31,000
¥30,980
¥34,078(税込)
34日以内出荷
返品不可
05089879NR0198-00410001404025025
¥52,000
¥51,980
¥57,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
05090080NR0198-0011001153514020
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする