絞り込み
口数
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(1)
ツバ外径(Φmm)
  • 138(2)
ツバ内径(Φmm)
  • 100
  • 85(11)
  • 120(11)
  • 150(2)
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セパラブルカバーとはフラスコの口部で、セパラブルフラスコ(フラスコの胴部)を使う時に必要な共通摺合せ商品のことです。材質のほうけい酸ガラス製は耐熱性・耐衝撃性に優れ、溶媒を加熱、攪拌する理科学実験用の器具に適しています。実験の用途にあわせて口数を選ぶことができ、胴部と分離しているので洗浄しやすいのが特徴。クランプやバンドで固定する胴部との接合部分は密着性が高いため、フラスコ内の液体や気体が漏れる心配もありません。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口数から絞り込む
1(2)
2(2)
3(2)
5(1)
PTFEセパラカバー TGK(東京硝子器械)PTFEセパラカバーTGK(東京硝子器械)
65,900税込72,490
1個
33日以内出荷
安定した耐薬品性を誇り、ガラス製カバーに比べて軽量で割れにくいため、安全にお使いいただけます。 ポート口は取替え可能で、様々なアクセサリーでニーズにぴったりの選択を可能にします。
口数5ツバ内径(Φmm)100TGK品番0079-15-43-01材質(溶接部)PTFEポートサイズ3/4"NPT主管垂直_24/40側管側管1:垂直_24/40、側管2:10_傾斜_24/40、側管3:10°_傾斜_19/38、側管4:10°×10°_24/40
spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学)spcセパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mmSIBATA(柴田科学)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)145主管SPC-24
共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mmSIBATA(柴田科学)
28,980税込31,878
1個
33日以内出荷
カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。
寸法a(mm)145角度(°)5主管24/40

共通摺合せ商品/セパラブル製品』には他にこんなカテゴリがあります

セパラブルカバー