曜日別特売

シルバーアルマイト丸型二重食缶GLクリップ付(6l)

シルバーアルマイト丸型二重食缶GLクリップ付(6l) - オオイ金属

クリップがついているので漏れを防止できる

TGK品番
1-0193-1201
材質
シルバーアルマイト
容量(L)
6
直径×高さ(mm)
235×250
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81792430237-BS
¥51,300
¥50,980
¥56,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする