絞り込み
ブランド
- BIO-BIK
- AR BROWN(1)
- Digital Bio(1)
- Hirschmann(1)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- Simport(1)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- WATSON(2)
- アズワン(4)
- エルマ(3)
- ケニス(1)
- コーニング(2)
- サンリード硝子(2)
- フロンケミカル(1)
- ライン精機(2)
- ロゴスバイオシステムズ(11)
- 三商(2)

セルカウンタープレート 10枚入 CPシリーズ
BIO-BIK¥3,498税込¥3,8481箱(10枚)翌々日出荷から6日以内出荷1プレートで4検体を同時に計測できる、ディスポーザブルタイプの血球計算盤です。、衝撃に強いプラスチック製プレートです。、グリッドパターンは2パターン(改良ノイバウエルタイプ/ビルケルチュルクタイプ)があります。、グリッドはガラス製と同じ凹型に刻まれているため、細胞が引っかかることなくカウントできます。、グリッドの直線性や滑らかさはガラス製よりも優れており、細部まで見やすくなっています。、カバーグラスがセット済みのため、そのまま使用できます。、ディスポーザブルタイプで使用後の洗浄が不要のため、感染性サンプルにも安心です。、専用のプラスチックケース入りで、安全・清潔に保管することができます。仕様●材質:本体プレート:アクリル カバープレート:アクリル●縦×横(mm):26×76●安心の日本国内製造品です。