作業工具/電動・空圧工具 :「空気 入れ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)パワーボール
100Vで手軽に使える インバータボックス不要
電源AC100V 50/60Hz ケーブル長(m)3 仕様送り出し力:最大1.76kN(180kgf) 付属品ラチェットスパナ、空気入れ 質量(kg)33 出力(W)250 スイッチ手元スイッチ入力:4m 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)384×580×258 ベース寸法(mm)W346×L530 適合ケーブル(Φmm)1~100 速度(m/min)50Hz:3.7~16.1、60Hz:4.4~19.3
1台
539,800 税込593,780
3日以内出荷