作業工具/電動・空圧工具 :「安全装置」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気を一定の速度で放電させ、電気装置を保護します。
商品構成単品
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気を一定の速度で放電させ、電気装置を保護します。
種別ソフトフィニッシュ(R)5本組 302ESDHK501 商品構成セット品 アズワン品番3-5899-01
1セット(5本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1 材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼 表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ 商品構成単品 表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)120 タイプ7a (先端は極細の丸くカーブした刃)
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1 材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼 表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ 商品構成単品 表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)120 タイプ00 ギザ付標準のストレート刃
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)110 タイプ5 (針状の極細ストレート刃)
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)120 タイプ12 (先端が45°アングルのフラット刃)
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
商品構成単品 ハンドル幅(mm)30
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)130 タイプPSF (約1mm幅のストレート刃)
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)120 タイプ12 (先端が45°アングルのフラット刃)
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)135 タイプSS 極薄の強靭なストレート刃
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)120 タイプ7abb (先端の3mmがストレートの丸くカーブした刃)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)120 タイプ2a (2mm幅、(先端丸、平形状のストレート刃)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)130 タイプAA 強靭なストレート刃
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)145 タイプ40 (溝付4mm幅の丸ストレート刃)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
商品構成単品 ハンドル幅(mm)34
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)130 タイプGG ギザ付ロングストレート刃(アメリカ型)
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)110 タイプ3c (ギザ付のストレート刃)
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。
全長(mm)117 タイプ59 (先端約2mm幅で35°の傾斜刃)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。4mm軸マイクロビット用の商品です。
商品構成単品
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。
1セット(65点)
38,980 税込42,878
32日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
差込角(mm)4
1セット(3点)
38,980 税込42,878
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)ESD工具セット 9本組
静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
セット内容ESD精密ニードルノーズプライヤー 120mm ・ESD精密ニッパー(フルフラッシュ刃) 115mm ・ESDプロフェッショナルピンセット タイプAA 130mm ・ピコフィニッシュESDマイナスドライバー( -2.0×0.4、 -2.5×0.4 各1本) ・ピコフィニッシュESDプラスドライバー(PH0×50、PH00×40 各1本) ・ピコフィニッシュESDトルクスドライバー(T5×40、T6×40 各1本) 入組点数9点
1セット(9点)
55,980 税込61,578
4日以内出荷

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
32日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
セット内容ESDユニバーサルピンセット タイプAA(強靭なストレート刃) 130mm ・ESD精密ピンセットタイプ PSF(約1mm幅のストレート刃) 130mm ・ESD精密SMDピンセット タイプ13(先端が巾広で平らになっているストレート刃) 120mm ・ESD精密SMDピンセット タイプ59(先端約2mm幅で35°の傾斜刃) 117mm
1セット(4点)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
全長(mm)160 商品構成単品 ハンドル幅(mm)18
1本
3,798 税込4,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
セット内容ESD精密ニッパー(フラッシュ刃)115mm ・ESD精密ニッパー(ベベル刃)115mm ・ESD精密アングルエンドニッパー(フラッシュ刃)115mm ・ESD精密ニードルノーズプライヤー120mm
1セット(4点)
42,980 税込47,278
4日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
全長(mm)145 寸法A(mm)12 寸法F(mm)2 寸法D(mm)7.5 寸法B(mm)40
1本
8,698 税込9,568
32日以内出荷

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
1本
2,398 税込2,638
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
全長(mm)120
1本
7,998 税込8,798
32日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
全長(mm)115 切断能力軟線程度 切断可能径(Φmm)最大1
1本
9,998 税込10,998
32日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
全長(mm)115 切断能力軟線程度 切断可能径(Φmm)最大1.2
1本
8,998 税込9,898
32日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
全長(mm)115 切断能力軟線程度 切断可能径(Φmm)最大1.4
1本
9,998 税込10,998
32日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成セット品
1セット
12,980 税込14,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
全長(mm)120
1本
7,998 税込8,798
32日以内出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。
全長(mm)115 切断能力軟線程度 切断可能径(Φmm)最大1.2
1本
8,998 税込9,898
32日以内出荷

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
軸径(Φmm)2 全長(mm)134 商品構成単品 ハンドル幅(mm)9
1本
3,998 税込4,398
32日以内出荷

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
1本
3,598 税込3,958
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)