作業工具/電動・空圧工具 :「メガネ シート」の検索結果
特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み!
射出部の剛性アップにより耐久性向上
本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ!
LEDライト搭載
防じん性アップ
空打ち防止機構搭載
※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途防水シートや断熱材の張り付け
質量(kg)1.8(蓄電池装着時)
ステープル装填数150本
ステープル幅(mm)12
ステープル長さ(mm)6、10、13
適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)
軽量1.4kgで軽快な打ち込み!
射出部の剛性アップにより耐久性向上
本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ!
LEDライト搭載
防じん性アップ
空打ち防止機構搭載
※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
用途防水シートや断熱材の張り付け
質量(kg)1.4(蓄電池装着時)
ステープル装填数150本
ステープル幅(mm)12
ステープル長さ(mm)6、10、13
適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)154×75×219(蓄電池装着時)
クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み!
射出部の剛性アップにより耐久性向上
本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ!
LEDライト搭載
防じん性アップ
空打ち防止機構搭載
※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途防水シートや断熱材の張り付け
質量(kg)1.9(蓄電池装着時)
ステープル装填数150本
ステープル幅(mm)10
ステープル長さ(mm)7、10
適合ステープル肩幅10×線径0.5×0.7mm(RT線、T4ステープル)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)
軽量1.4kgで軽快な打ち込み!
射出部の剛性アップにより耐久性向上
本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ!
LEDライト搭載
防じん性アップ
空打ち防止機構搭載
※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
用途防水シートや断熱材の張り付け
質量(kg)1.4(蓄電池装着時)
ステープル装填数150本
ステープル幅(mm)10
ステープル長さ(mm)7、10
適合ステープル肩幅10×線径0.5×0.7mm(RT線、T4ステープル)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)154×75×219(蓄電池装着時)
50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。
用途フローリング施工
使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)
トラスコ品番378-0201
質量(kg)1.4
使用空気圧力(MPa)1.76~2.26
空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)
適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296
使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内
使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
シートが破れにくいきれいな打込み。
ステープルの打込み量を調整し打込み過ぎを軽減。
軽量・コンパクトボディを実現。
便利な空打ち防止機構。単発・連続打ちが可能。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)5.0、4.0、3.0
釘装てん数(本)150(1連)
ステープル長さ(mm)6~13
打込本数約5000本(1充電当たり)
蓄電池形名BSL1450(冷却対応)、BSL1440(冷却対応)、BSL1430(冷却対応)
寸法(mm)235×155
付属品保護メガネ、収納ケース
タイプケース付、電池・充電器別売
きれいな打込みができるダイヤル式打込み深さ調整機構
打込み深さをダイヤル操作で調整できるメーカー独自の機構を採用しました。
防水シートが破れにくく、きれいな打込みができます。
空打ち防止機構
ステープルの残量が約8本になると空打ち防止機構が働き、空打ちによる相手材へのキズ付けを防止します。
単発・連続打ちが可能
[単発] 狙った所に正確に打込みができます。
[連続] 素早い連続打込みができます。
付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
ステープル長さ(mm)6、10、13
ステープル装填数150本
付属品急速充電器(冷却機能付)、保護メガネ、ケース、電池カバー
質量(kg)1.8(蓄電池装着時)
クラス最軽量、手狭な場所でも軽快な取り回し。
クラス最細径、軽量コンパクトボディ
狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。先端が見やすく正確な打込み
斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端が細く、隅打ちもラクラク!
置床施工、パーチクルボードへもしっかり打込み
ソフトグリップ採用、柔らかな握り心地で釘打ち作業による疲労を軽減。
グリップラバーの内側にクッション材を使用
付属品保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)
使用釘(mm)長さ:(針金連結釘)32~50、(シート連結釘)25~45
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
動力(形式)ピストン往復動式
保証期間2年(ユーザー登録時)
空気消費量(L/本)1.0[1.96MPa(20kgf/cm2)時]
使用釘(装てん数)連結方式と釘装てん数:(針金連結釘)400、(シート連結釘)200
「かるい押し付け力でラクに打つ!」
反動を低減&安定した仕上がりを追求
打込み時の反動を50%低減!
軽量1.7kg
高圧エア工具2年保証対象
オイル飛散低減構造搭載
らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能)
らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能)
JIS規格ねじ対応
パワー切替機能(一般/強)
ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
用途下地への石こうボード締結
付属品保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース
質量(kg)1.7
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×270×115
使用空気圧力(MPa)1.76~2.26
ねじ寸法(mm)軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般)
保証期間2年
連結方式ねじ:ロール連結ねじ(シート連結)
使用ホース高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内
関連資料(0.75MB)
装填数ねじ:100本(1巻)
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ラクラク調整で仕事はかどる
パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
打込速度(秒)3本/秒以上
保証期間2年(ユーザー登録時)
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)
質量(kg)1.8
全長×全幅W×全高(mm)292×119×298
本数ねじ装填:100(1巻)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
保証期間2年(ユーザー登録時)
使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)
連結方式ロール連結ねじ(シート連結)
使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
1台
¥74,980
税込¥82,478
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。