作業工具/電動・空圧工具 :「釘打ち」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い場所でも手軽に釘打ち 本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。 白色LEDライト付 フック付 マグネット付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板 付属品保護メガネ 質量(kg)0.9(蓄電池除く) 打撃数(min-1[回/分])4000 使用釘(mm)【釘長さ】25~90、【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11 アズワン品番64-7056-31 全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

HiKOKI(日立工機)ばら釘打ち機
パワフルな打ち込みで作業はかどる! 手作業の3倍以上の速さ (Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本) ドリフトピン工法対応 小径用ネイルガイド・ソケット付属 握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用) 質量(kg)1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:245×124×82 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8] 動力形式:ピストン往復動式 能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8 使用エアーホース内径(Φmm)一般圧エアホース(内径:Φ8以上 長さ:30m以内)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧 ばら釘打ち機
パワフルな打ち込みで作業はかどる! 手作業の3倍以上の速さ (Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本) ドリフトピン工法対応 小径用ネイルガイド・ソケット付属 握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用) 質量(kg)1.1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:307×124×82 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 動力形式:ピストン往復動式 能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8 使用エアーホース内径(Φmm)高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内) 関連資料(0.5MB)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷



1個
689 税込758
翌々日出荷


1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)釘抜機
クラス最軽量で作業がはかどる 釘長さ45~77mmまでパワフルに対応 にぎりやすいソフトグリップ
付属品保護メガネ、油さし 質量(kg)0.8 長さ(m)一般圧エアホース:30以内 形式ピストン往復動式 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)242×235×56 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69(4.0~7.0) 部材釘抜き対象部材:型枠合板12~15mm 使用エアーホース内径(Φmm)一般圧エアホース:8以上 アズワン品番64-7056-37 使用エアコンプレッサメーカー高圧エアコンプレッサ EC1445H3、EC1245H3、EC1445H2、EC1245H2(一般圧にて使用)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ねじ打機
「かるい押し付け力でラクに打つ!」 反動を低減&安定した仕上がりを追求 打込み時の反動を50%低減! 軽量1.7kg 高圧エア工具2年保証対象 オイル飛散低減構造搭載 らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能) らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能) JIS規格ねじ対応 パワー切替機能(一般/強) ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
用途下地への石こうボード締結 付属品保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース 質量(kg)1.7 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×270×115 使用空気圧力(MPa)1.76~2.26 ねじ寸法(mm)軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般) 保証期間2年 連結方式ねじ:ロール連結ねじ(シート連結) 使用ホース高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内 関連資料(0.75MB) 装填数ねじ:100本(1巻)
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23] 打込速度(秒)3本/秒以上 保証期間2年(ユーザー登録時)
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用 大型プロテクタ採用 (N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい) (N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.39~0.78 ステープル装填数100本(1連) 空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)タッカ
素早い打込み!キレイな仕上がり! スマートブッシュ機構、単発連続切替機構搭載! 空打防止機構、ダイヤル式打込み深さ調整
付属品保護メガネ、油さし ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8] ステープル長さ(mm)13~25 空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6 アズワン品番64-7056-23
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し パワー切替機構搭載で作業に合わせて手元で簡単に面一調整が可能 エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等 仕様パワー切替機構あり 付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A) 質量(kg)2.5 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 使用釘(mm)(針金連結釘)45~75 長さL×高さH×幅W(mm)304×295×132 保証期間2年 打込速度(秒)3本 空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時) 使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300 関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧フロア用タッカ
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。 単発・連続切替機能付。 調圧器付で手元で圧力調整が可能。
付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用) 質量(kg)1.2 ステープル装填数115本(1連+40本) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] ステープル長さ(mm)16~38 空気消費量(L/本)0.8(1.96Mpa{20kgf/cm2}時) 使用ホース高圧専用
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)ばら釘打機
狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ。持ちやすいグリップラバー。釘を保持するマグネット付
仕様●使用エアホース:一般圧エアホース、内径:8mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式 付属品保護メガネ、油さし 寸法(mm)機体:108×111×69 質量(kg)0.6 使用空気圧力(MPa)0.55~0.69 使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘) 使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
クラス最軽量、手狭な場所でも軽快な取り回し。 クラス最細径、軽量コンパクトボディ 狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。先端が見やすく正確な打込み 斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端が細く、隅打ちもラクラク! 置床施工、パーチクルボードへもしっかり打込み ソフトグリップ採用、柔らかな握り心地で釘打ち作業による疲労を軽減。 グリップラバーの内側にクッション材を使用
付属品保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A) 使用釘(mm)長さ:(針金連結釘)32~50、(シート連結釘)25~45 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23) 動力(形式)ピストン往復動式 保証期間2年(ユーザー登録時) 空気消費量(L/本)1.0[1.96MPa(20kgf/cm2)時] 使用釘(装てん数)連結方式と釘装てん数:(針金連結釘)400、(シート連結釘)200
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽くて小さい10.8Vコードレス」。18V機比 約400g減!。全長-24mmで取り回しやすい。ダストキャップで移動時の粉落ちを抑制。LEDライト付。フック付き。石こうボード用三面ブレード標準付属
質量(kg)1.6(BSL1240M装着時) モーター直流モーター 蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 無負荷ストローク数(min-1)0~6000回 最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15 関連資料メーカーカタログ(0.99MB) 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:228×260×74mm(BSL1240M装着時)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)高圧ピン釘打機
調圧器搭載で部材に適した打込み力に簡単調整 コンパクトボディ
付属品保護メガネ、ケース、油さし、六角棒スパナ(3mm)、ノーズキャップ(A)(フロア打ち用)2個 質量(kg)1 使用釘(mm)15~35 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 空気消費量(L/本)0.5(1.96MPa(20kgf/cm2)時) アズワン品番64-7056-33 使用ホース高圧専用 使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

0.6mmピン釘で美しい仕上がりです。
用途内装仕上げ。 適合(ネイル)頭径0.6×胴径0.6×長さ15~35 トラスコ品番378-0236 幅(mm)47 全長(mm)238 高さ(mm)162 使用空気圧力(MPa)0.44~0.69 本数('ピン装填数)100本 空気消費量(L/本)0.55
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧釘打機
きれいな仕上がりを実現!スマートプッシュ機構搭載 脚立などに掛けやすい!回転式大形フック付 狭い溝にも打ち込みやすい!スリムな先端形状 空打防止機構 ダイヤル式打ち込み深さ調整
用途建築内装の巾木・周り縁などの化粧合板止め 家具製造 薄いフロア材(厚さ6mm程度)の釘止め作業 付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用×2、フロア打ち用×1)、4mm六角棒スパナ トラスコ品番378-0261 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.98~2.26 使用釘(mm)(超仕上釘)長さ15~50、線径1×1.25、頭径Φ1.4、頭長1.1(仕上釘)長さ15~55、線径1×1.25、頭径Φ1.9、頭長1.1 空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×57×241 使用ホース(高圧ホース)内径5mm以上、長さ30m以内 適合釘【仕上釘】T1015、T1020、T1025、T1030、T1035、T1040、T1045、T1050、T1055【超仕上釘】T1015U、T1020U、T1025U、T1030U、T1035U、T1040U、T1045U、T1050U 使用釘(装てん数)100本(1連)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ねじ打機
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL) 質量(kg)1.8 全長×全幅W×全高(mm)292×119×298 本数ねじ装填:100(1巻) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] 保証期間2年(ユーザー登録時) 使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内) 連結方式ロール連結ねじ(シート連結) 使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
1台
74,980 税込82,478
9日以内出荷

HiKOKI(日立工機)高圧タッカ
素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
付属品保護メガネ、油さし ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] ステープル長さ(mm)13~25 空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6 使用ホース高圧専用
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧タッカ
大形プロテクタ採用。空打防止機構、ダイヤル式打ち込み深さ調整。
質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)1.76~2.26 ステープル装填数100本(1連) ステープル長さ(mm)13~25 空気消費量(L/本)0.6(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 使用ホース高圧専用
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)高圧フロア用タッカ
50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。
用途フローリング施工 使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95 付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用) トラスコ品番378-0201 質量(kg)1.4 使用空気圧力(MPa)1.76~2.26 空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296 使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内 使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

業界初!55mmのピン釘でしっかり留める。0.6mmピン釘で美しい仕上がり。スマートプッシュ機構搭載でさらにきれいな仕上がりに。回転式大形フック採用。
用途厚みのある巾木・回り縁や石こうボードを留める 付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打ち用2個)、六角棒スパナ(4mm) トラスコ品番378-0244 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.98~2.26 使用釘(mm)(ピン釘)長さ15~55、線径0.6×0.6 空気消費量(L/本)1.2(0.69MPa{7kgf/cm2}の時) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)228×58×241 使用ホース高圧専用 適合釘P0615、P0619、P0625、P0630、P0635、P0645、P0650、P0655 使用釘(装てん数)(ピン釘)100本(1連)
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)タッカ
素早い打込み!キレイな仕上がり! スマートブッシュ機構、単発連続切替機構搭載! 空打防止機構、ダイヤル式打込み深さ調整
付属品保護メガネ、油さし ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8] ステープル長さ(mm)13~25 空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

HiKOKI(日立工機)フロアタッカ
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用) トラスコ品番378-0198 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)0.49~0.78 使用釘(mm)16~38 空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時) 使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ばら釘打機
業界初!高圧対応モデル。狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ。持ちやすいグリップラバー。出力を無段階で調整できる調圧器付。釘を保持するマグネット付
仕様●使用エアホース:高圧エアホース、内径:5mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式 付属品保護メガネ、油さし 寸法(mm)機体:175×111×69 質量(kg)0.7 使用空気圧力(MPa)1.76~2.26 使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘) 使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
1台
21,980 税込24,178
9日以内出荷

HiKOKI(日立工機)高圧ロール釘打機
「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等 仕様パワー切替機構ない 付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A) 質量(kg)2.4 使用空気圧力(MPa)1.18~2.26 使用釘(mm)(針金連結釘)45~75 長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132 保証期間2年 打込速度(秒)3本 空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時) 使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300 関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)高圧タッカ
素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
付属品保護メガネ、油さし ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23] ステープル長さ(mm)13~25 空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6 アズワン品番64-7056-21 使用ホース高圧専用
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 軽量10.8Vながら18V従来機同等以上のレスポンスで軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)
質量(kg)1.9(BSL1240M装着時) 電圧(V)10.8 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6 使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ) 本体寸法(全長×高さ)(mm)227×264 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(1.21MB)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6 使用電池マルチボルト蓄電池 本体寸法(全長×高さ)(mm)227×270 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(1.21MB)
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」。ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様電池・充電器別売、ケース付き●使用釘(線径)(mm):Φ0.6、●使用釘(長さ)(mm):15・19・25・30・35、●機体寸法(全長×全高):227×270 付属品ノーズキャップ(2個)、六角棒スパナ、ドライバブレード(予備)、保護メガネ、電池カバー、ケース 質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時) 電圧(V)36 使用電池マルチボルト蓄電池 バッテリー容量(Ah)- 使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連) 関連資料(0.53MB)
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷