作業工具/電動・空圧工具 :「タフ ボックス」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)。ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。簡単にアレンジ・カスタマイズ可能な仕切り。
セット内容ワイドキャリーハンドル付、蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2) 全長(mm)389 高さ(mm)355 質量(g)389 奥行(mm)253 最大積載量(kg)35
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

ワイドキャリーハンドル付きです。底部に三脚アタッチメントを搭載しています。高所に吊るせる金属製フックを搭載しています。照射角度は360度で自在に調整可能です。ガレージなどでの利用にも最適です。ワンタッチスタッキングラッチにより、タフシステム2.0シリーズとの連結可能です。収納トートはライトの上下に連結可能です。
材質PP 質量(kg)4.83 (5.0Ah充電池込み5.54kg) 最大積載量(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×288×355(ライトボックス)、395×288×244(収納トート) 収納容量(L)14 明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン×2) 明るさ3段階調整 照射角度(°)360
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

タフシステム18VLEDライトボックス(DWST08061-JP)、18V5Ahバッテリー(DCB184-JP)、充電器(DCB118-JP)の限定セット品です。
セット内容タフシステム18VLEDライトボックス(DWST08061-JP)、18V5Ahバッテリー(DCB184-JP)、充電器(DCB118-JP) 材質PP18V5Ahバッテリー (DCB184-JP) 質量(g)バッテリー:620充電器(DCB118-JP) 電源(V)AC100 最大積載量(kg)25 本体質量(kg)4.83(5.0Ah充電池込み5.54kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395 × 288 × 355 (ライトボックス)、395 × 288 × 244 (収納トート) 消費電力(VA)360 バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 収納容量(L)14 明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン X2) 明るさ3段階 照射角度(°)360
1セット
48,980 税込53,878
3日以内出荷

人気ツールボックスシリーズと組み合わせて使える高機能&タフ仕様。タブレットやツールも収まる厚さ30mmのインナー収納付き。LEDライト付。
質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×285×35
1台
3,298 税込3,628
翌日出荷