グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最もスタンダードなペンチで幅広い用途に使用できます。くわえ部はすべりにくいギザ付です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途にご使用頂けます。
仕様バネ無
幅(mm)48
全長(mm)160
質量(g)180
切断能力(Φmm) 鉄線2.2
切断能力(Φmm) 銅線3
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。耐久性に優れた強靭刃を採用しています。ピアノ線の切断も可能です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途電気工事、弱電関係など、電線の切断作業に。
仕様バネ無
幅(mm)51
全長(mm)162
質量(g)160
刃先形状厚刃
切断能力(Φmm) ピアノ線1
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
アズワン品番64-6545-60
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。切れ味と耐久性のよい万能タイプのニッパです。電気工事・土木・建築・機械組立修理からDIYまで幅広い用途にご使用できます。切れ味と耐久性の良い、万能タイプのニッパです。電気工事・土木・建築・機械組立修理からDIYまで幅広い用途にご使用いただけます。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器などの電線の切断に。
仕様バネ無
刃先形状ラウンド刃・厚刃
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。交換用のバネはFNS-10(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での極細線やビニール線の切断に。
仕様バネ付
幅(mm)50
全長(mm)104
質量(g)60
刃先形状ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線1.8
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。プラスチック成型後のゲートの切断作業、バリ取り作業に最適です。作業性の良いバネ付タイプです。交換用バネは125mmがPNS-1(5本入り)、150mmがPNS-2(5本入り)です。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。
仕様バネ付、刃部鏡面仕上げ
幅(mm)50
刃先形状ストレート刃・薄刃
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。