商品豆知識
用途ディスク型工具用
材質鉄
全長(mm)44
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
¥669
税込¥736
欠品中
用途狭い箇所、ルーター本体と離れた部分の加工
付属品コレクトチャック(Φ1.0/15/2.0/2.35/3.0/3.2mm用)
寸法(Φmm)(本体作業部)15
適合品番No.28400、28472、28473
全長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
主軸にドリルチャックを取り付ける際に必要です。
適合本体ウッドレースDX(No.27020)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途に合わせた材料や工具の固定が可能です。
ルーター固定ホルダーを使用して、フレキシブルシャフト等の駆動部としても使用できます。
用途材料の固定用に。
付属品専用固定クランプ
トラスコ品番251-4300
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し
形状オフセット
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。
表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。
スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。
クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。
寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。
プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し
セット内容1/4"、 9/32"、 5/16"、 11/32"、 3/8"、 7/16"、 1/2"、 9/16"、 5/8"、 11/16"、 3/4"、 13/16" (インチ)
アズワン品番64-9674-60
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し
サイズ6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/17/19mm
付属品専用ホルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ハイス
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。
表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。
スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。
クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。
寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。
プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し
対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22
セット内容6×7/8×9/10×11/12×13/14×15/16×17/18×19/20×22
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
¥8,498
税込¥9,348
8日以内出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ハイス
シャフト径(Φmm)2.35
サイズ(Φmm)0.5/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。
12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。
商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し
セット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット
材質ABS樹脂・鉄・アルミ
消費電力(W)20
取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具
トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A
太さ(mm)33.5
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨
付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本専用シャフト×2本、専用ビットケース
消費電力(W)50
寸法(Φmm×Lmm)220
チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)
定格使用時間(分)15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
適合品番No.27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、28525
取付ねじM8×0.75
適合シャフト径(Φmm)0.5~3.2
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。
付属品電源トランス 1個、ハイスビット×2種類各1本、ダイヤモンドビット×2種類各2本、軸付砥石×2種類各1本、切断砥石×5枚、純毛バフ×1枚、ワイヤーブラシ×1枚、専用シャフト×1本、専用ビットケース×1個、スパナ×1本、コレットチャック【Φ2.35mm、3mm用】各1個(Φ2.35mm用は本機に装着されております)
消費電力(W)20
太さ(Φmm)33.5
トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A
定格使用時間(分)15
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ハイス
シャフト径(Φmm)2.35
RoHS指令(10物質対応)対応
用途金属、非鉄金属などの穴あけ
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ハイス
シャフト径(Φmm)2.35
サイズ(Φmm)0.5/0.8/1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途ガラス、セトモノ、金属などの研削、研磨に。
トラスコ品番251-4354
材質GC砥石150番
直径(Φmm)Φ22
シャフト径(Φmm)2.35
シャフトなし
1セット(5枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質ハイス
シャフト径(Φmm)2.35
サイズ(Φmm)1.2/1.4/1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途ガラス・セトモノなどの穴あけに。
材質ハイス+ダイヤモンド電着
シャフト径(Φmm)2.35
用途木工、金属の穴あけに。
付属品ホルダー
トラスコ品番251-5859
セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0mm
シャフト径(Φmm)3
ホルダー付
1セット(6本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
省スペースでの旋盤加工を実現します。ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。マイクロ・レースPD250用のオプションです。
用途金工の旋盤加工に。
適合機種24002
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなど
バッテリー容量(Ah)2.6
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)90
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ
質量(g)250(トランス含まず)
電流(A)1.5
電源(V)DC12
消費電力(W)20
回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)
電源トランス:AC100V→DC12V1.5A
定格使用時間5分
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.58MB)
コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
木工旋盤「ミニウッドレース」用オプションです。
用途消耗品の交換用に。
適合機種28140
幅(mm)33
奥行(mm)33
多彩な用途に対応したマルチグラインダー。
アルミダイカストのヘッドで耐久性にも優れています。
用途切断、磨き、穴あけ、切削、サビ落とし
付属品コレットチャック、スパナ、ハイスビット1本、ドリル2種、ディスク砥石(GC)2枚、ワイヤーブラシ1枚、専用シャフト1本、ダイヤモンドビット1本、軸付き砥石(WA)4種、ディスク砥石(WA)2枚、彫金バフ1枚、切断砥石20枚、専用ビットスタンド
消費電力(W)50
定格使用時間15分
RoHS指令(10物質対応)対応
コレットチャック寸法(Φmm)1/1.5/2/2.35/3/3.2
1台
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。