作業工具/電動・空圧工具 :「大型木工機械」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
回転数(min-1[r.p.m])500~5000
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)60
付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ
寸法(mm)395×93×77
質量(kg)1.2
定格使用時間(分)15
仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm)
アズワン品番64-9674-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)80
付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140
質量(kg)約2.2
定格使用時間(分)30
仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
多機能を備えた卓上フライス盤。
木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工
回転数(min-1[r.p.m])1200~6000
コレットチャック寸法(mm)6
電源(V)AC38~40(モーター)
電源(AC V)100(専用トランス)
消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500
高さ(mm)(ドリルスタンド)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200
スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65
質量(kg)13.9(トランス含む)
定格使用時間(分)30
仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド)
ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。