5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転数(min-1[r.p.m])500~5000 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)60 付属品彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ 寸法(mm)395×93×77 質量(kg)1.2 定格使用時間(分)15 仕様加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm) アズワン品番64-9674-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

細かなフライス加工を可能にした万能フライステーブル。精密作業を得意とするマイクロ・クロステーブルとの組み合わせにより、より細かな作業が可能。また、省スペース、ご家庭で簡単に作業が行える。
用途木材、金属の加工 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)55 テーブル寸法(mm)クロステーブル:210×70(T溝付) セット内容フライステーブル本体、クロステーブル、専用エンドミル(Φ1、2、3mm)、コレットチャック(Φ2.35、3.0mm用)、L型レンチ各種、防塵メガネ 寸法(mm)(スタンド部・上下スライド量)90 質量(kg)7 高さ(mm)(スタンド部)370、(スタンド部・テーブル面から)最大95 スライド寸法(mm)前後(Y軸):23、左右(X軸):66 定格使用時間(分)15 回転数(min-1[回/分])3500~17000(スピードコントロール) アズワン品番64-8360-71 ハンドル目盛0.05mm/1目盛(1mm/1回転) コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0 寸法(横×奥行×高さ)(mm)機体:265×275×370
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m])1200~6000 コレットチャック寸法(mm)6 電源(V)AC38~40(モーター) 電源(AC V)100(専用トランス) 消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500 高さ(mm)(ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg)13.9(トランス含む) 定格使用時間(分)30 仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ウッドレースDX
6種類(Φ2、3、4、6、8、10mm用)のコレットが付属し、主軸貫通穴も装備、幅広い小径丸棒材等の加工が可能。より多彩な加工が可能となった木工旋盤です。
回転数(min-1[r.p.m])600/300(50/60Hz)~3500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)80 付属品コレットチャック×6種類、ドライブセンター、回転センターアタッチメント(本体主軸用)、センター出し定規専用スパナ×2本、専用ナイフ、刃物台調整つまみ(小)、本体固定用ネジ×2本タッピングビズ×4個(回転センターアタッチメント用)、防塵メガネ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×91×140 質量(kg)約2.2 定格使用時間(分)30 仕様加工材寸法(丸材)Φ50mm、(角材)40×40mm、(長さ)220mm※加工材の寸法は取付寸法によって異なります。
1セット
39,980 税込43,978
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)マイクロ・レースPD250
省スペースでの旋盤加工を実現します。 ビギナーユーザーからプロユーザーまで満足いただけるオールインワンパッケージです。
用途金工の旋盤加工に。 トラスコ品番207-0145 セット内容三爪ユニバーサルチャック、逆爪セット、チャックハンドル、心押し軸固定回転センター、ネジ切用タイミングベルト、ネジ切用タイミングギア5種、自動送り用タイミングギア1種、L型レンチセット、専用バイト5種、専用ドリルチャック一式 幅(mm)575 寸法(mm)設置床面積:650×320 質量(kg)12 高さ(mm)195 出力(kW)0.1 奥行(mm)295 電源(V)100 主軸回転数(min-1[r.p.m])460/1200/2100 心間距離(mm)250 アズワン品番64-8354-17 主軸貫通孔(Φmm)10.5
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷