絞り込み
ブランド
- WEICON
- モノタロウ(616)
- エスコ(16,298)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,202)
- 日東工器(1,781)
- RS PRO(1,551)
- TRUSCO(1,549)
- BAHCO(バーコ)(1,496)
- SK11(1,378)
- Wera(1,313)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,258)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
- 工進(1,170)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
- KNIPEX(クニペックス)(1,050)
- KTC(1,022)
- 日本紐釦貿易(966)
- ベッセル(948)
- BOSCH(ボッシュ)(945)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ワイヤーストリッパー
WEICON¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能です(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の赤いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です ワイヤーカッター(外径2mm)付 WEICON NO.5全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm)5-12使用範囲(mm2)0.2~6.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:2.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24~10基本交換部品替刃(51100002)
大径ケーブルストリッパー Nо.25
WEICON¥29,980税込¥32,9781個当日出荷直径25mm以上の大径ケーブルの分厚い被膜を確実安全に皮むき出来ます。円周方向と縦方向にカットが出来ます。レバーを操作する事で歯車を動かし尺取虫のようにブレードを進めます。調整ネジで切り込み深さは0~5mmの間で調整できます。ケーブル中間の皮むきも可能です。極低温環境(-10℃)で被膜が硬くても作業可能です。用途直径の大きな丸型ケーブルの被覆皮むきに。トラスコ品番709-8102材質ファイバーグラス強化ポリアミド全長(mm)210適合電線サイズ25.0mm以上RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)外被:5
ケーブルストリッパー
WEICON¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷ケーブルを中心に本体を回転させてから縦カットで丸型ケーブルの外被膜を安全確実に皮むきできます。赤い調整ねじを回すと切り込み深さを無段階で調整できます。ハンドルは滑りにくく、疲労しにくい設計です。用途丸型ケーブルの被膜(シース)の皮むきに。材質ファイバーグラス強化ポリアミド全長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ケーブルストリッパー No. 13
WEICON¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷手の届きにくい狭い作業範囲での使用に最適です。ケーブルシースの残渣による電気亜鉛メッキナイフの目詰まりを防止します。長さストッパーがハウジングに内蔵されています。切込み深さの刃の調整が不要です。留めクリップにより、工具を安全に保管できます。用途一般的な丸型ケーブルおよび丸型防水ケーブルに対応全長(mm)140質量(g)48材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド適合ケーブル(Φmm)6~13(例:PVC多芯ケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2)
ケーブルストリッパー No. 4-28 G
WEICON¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです。ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます。ハンドル部は人間工学に基づいた形状で作られており、手が滑りにくい材料を使用。用途一般的な丸形ケーブルに対応全長(mm)175質量(g)99材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド適合ケーブル(Φmm)4~28
ケーブルストリッパー
WEICON¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷縦方向と横方向のカットがスピーディー用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです 丸型ケーブル被覆のストリッピング(皮むき)作業に材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
ケーブルストリッパー
WEICON¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷縦方向と横方向のカットがスピーディー用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます 丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に全長(mm)185質量(g)98材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(Φmm)4~28アズワン品番65-0585-65
ストリッパー No. 100
WEICON¥3,898税込¥4,2881個当日出荷様々な種類のケーブルや、ケーブルの断面をストリップするための万能ツールです。住宅設備における様々なケーブルタイプに対応しています。円形と長手方向の切断に使用できます。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックスに適しています。衛星システム設置時の段階的ストリッピングにも適しています。用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能全長(mm)135質量(g)74能力(mm)ストリッピング:【PVC多芯ケーブル】4-13、【同軸ケーブル】4-8切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド能力(mm2)【ストリッピング】0.5-16
マルチストリッパー No. 400
WEICON¥5,398税込¥5,9381個当日出荷円形カット、縦方向カット、ストリッピング、 切断が1つのツールで可能です。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックス、スイッチキャビネットなど、アクセスが困難な場所でも簡単にケーブルをストリップできます。用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能全長(mm)155質量(g)79能力(mm)【ストリッピング】8-13切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【対応ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
ミニソーラーケーブルストリッパー
WEICON¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷太陽光発電用PVケーブル用のミニストリッパーです。ケーブル長さを調整するストッパーが内蔵されています。ケーブルをカットするサイドカッター付きです。閉じた状態でロックが出来るのでスペースと安全を確保します。長さ(mm)【ストリッピング】6~28全長(mm)125質量(g)57材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
スパイラル ケーブルストリッパー No. 4-29
WEICON¥21,980税込¥24,1781個当日出荷スパイラルカットにより、複雑な絶縁体も簡単に除去できます。ラウンドカット、スパイラルカット、縦断カットの3種類のストリッピングが可能です。調節レバーでカッティング方向を安全に設定可能。カッティング深さは簡単かつ正確に調整できます。ロックシステム機能により、長手方向カットの設定で工具が開かず、ブレードの破損を防ぐことができます。硬化鋼ブレード搭載しています。用途厚さ3mmまでのシースのストリッピングに対応全長(mm)140質量(g)136切断能力(Φmm)4.5~29シース厚(mm)~3切込寸法(mm)【ブレード切込み】0~3(0.1単位で変更可能)
ケーブルストリッパー No. S4-28
WEICON¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。フックブレードを搭載しています。用途一般的な丸型ケーブルに対応全長(mm)145質量(g)70切断能力(Φmm)4~28材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
マルチケーブルストリッパー No. S4-28 Multi
WEICON¥4,398税込¥4,8381個当日出荷一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ハウジングの調整ネジにより、ブレードの切断深さを無段階に設定できるため、内部導体の損傷を防ぐことができます。ブレードはハウジングに内蔵されており、自動回転によって縦方向と横方向のカットが自動的に行えます。用途一般的な丸型ケーブルに対応全長(mm)145質量(g)61切断能力(Φmm)4~28材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
フラット・ラウンドケーブルストリッパー
WEICON¥6,598税込¥7,2581個当日出荷一般的な平型および丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。ブレードはハウジングに内蔵され、自動回転するため、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。並行ブレードは外部被覆や絶縁体の平行切断に使用します。用途一般的な平型および丸型ケーブルに対応全長(mm)164質量(g)106ケーブル幅(mm)【平型】~18材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド調節範囲(mm)【ブレード深さ】0.1~3適合ケーブル(Φmm)【丸型】6~13断面積(mm2)【ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
同軸ケーブルストリッパー No. 3
WEICON¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷切込み深さの刃の調整が不要です。8mmまでのケーブルを切断できるサイドカッター付きです。同軸ケーブルの最初のシースは1側のストリッパーのナイフで剥き、その後2側で内部導体を剥くことができます。用途同軸ケーブル、PVC多芯ケーブル、フレキケーブルを段階的にストリップできる全長(mm)125質量(g)55材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド切断能力(mm2)【サイドカッター】~8適合ケーブル(Φmm)【同軸】4.8~7.5適合ケーブルサイズ(mm2)【PVC多芯】3×0.75/【フレキシブル】10、16
光ファイバーケーブルストリッパー
WEICON¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷漏斗型開口部で細いファイバ光学ケーブルを簡単かつ正確に挿入し、損傷なく清潔かつ精密に剥離できます。用途一次被覆(プライマリコート)のストリップ用全長(mm)112質量(g)45被覆可能外径(Φmm)0.2~0.25(200μm~250μm)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド調節範囲(mm)【ストリップ長さ】5~45適合ケーブル(Φmm)0.125(125μm)
ケーブルシザース XL
WEICON¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷付属品:プラスチックケースケーブル 切断に最適なマルチシザースです。 切断・ケーブルストリップ・圧着の3つの異なる用途で使用できます。 根元部分に0.5-6.0mm2までのエンドスリーブ(フェルール)圧着可能。 50mm2までの細径の銅・アルミケーブルが切断できる。 ブレードの根元部分でワイヤーやケーブルのストリップも素早く簡単。 エッジ部分にギザギザがあり、滑らずスムーズに切断できます。 ハンドルは2層構造で手にフィットして安全に作業が行えます。 プラスチックケース付きです。全長(mm)160質量(g)117適合範囲最大50(mm2)(銅/アルミニウム)硬度HRC(刃部)56材質(刃)ステンレススチール材質(ハンドル)強化ファイバーグラス圧着能力(mm2)【ストリッピング】0.5~6 (ワイヤーエンドフェルール)
精密ストリッパー
WEICON¥6,598税込¥7,2581個当日出荷0.12 mm - 0.8 mm (36-20 AWG)の極細線、小径ワイヤーを高速にストリップする半自動ワイヤーストリッパーです。5~45mmの範囲で調整可能なストリップストップにより、希望のストリップ長を素早く確実に設定できます。2枚のブレードを左右対称に一定の力で押し、圧力で切断されます。このツールは右利き、左利きどちらのユーザーにも適しています。用途細い導体やワイヤーのストリップにクリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.12-0.8クリンピング能力(AWG)36-20
デュオクリンプマルチ 圧着ストリッパー
WEICON¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ケーブルのストリップとフェルールの圧着に使用できます。DIN 46228-2 に準拠した2つの圧着エリア(0.5 ~ 2.5 mm および 4.0 ~ 6.0 mm)です。 アクセス性の良いサイドカッターが内蔵されており、最大6 mm (単線は最大4 mm) までのケーブルに対応します。0.5mm~6.0mmの一般的な撚り線および単線のストリッピングができます。自動スキャンシステムにより、ケーブル断面の調整は不要です。用途ケーブルのストリップとフェルールの圧着に使用できますクリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.5-6.0圧着能力(mm)Φ0.5-2.5・Φ4.0-6.0
クアドラストリッパー
WEICON¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ラウンドカット、縦カット、ストリップなど多機能なストリッピングツールです引き込み式フックブレードは、どの位置でもしっかりとロックでき、交換も簡単です。フックブレードとストリップレンジが一体化され、8-13mm の一般的な丸型ケーブルのストリップが可能です。断面積が0.5・0.75・1.5・2.5・4.0・6.0mm2用のストリッピングに対応します。撚り線および単線に対応します。能力(Φmm)スキニング:8-13クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.5-6.0
ケーブルはさみ (ステンレス製)
WEICON¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷0.5~4mmのCu/Alのワイヤーのカット、ストリッピング、ワイヤーエンドフェルールの圧着に使用できます。高品質INOX鋼のステンレスブレードは55 HRCで、耐摩耗性に優れています。ブレードに施された微細なセレーションにより、フラットでスリップのないカッティングが可能です。衝撃に強いグラスファイバー強化プラスチック製のノンスリップ2コンポーネントハンドルで、安全な作業が可能です。用途銅やアルミのカットに全長(mm)200
ケーブルストリッパー
WEICON¥13,980税込¥15,3781個当日出荷一般的な撚り線および単線のストリップに使用できます。5mmから25mmまでの長さ調節可能なストッパーにより、非常に精密で正確な作業が可能です。長さストッパーは必要に応じて取り外すことができます。ワイヤーストリッパーは、必要な導体断面積に自動的に調整されるため、手動での調整は不要です。ストリッピング・ツールにはサイド・カッターが内蔵されており、直径3mmまでの銅およびアルミニウム製導線に適しています。スリムなデザインにより、スイッチキャビネットのようなアクセスしにくい作業エリアでも使用できます。ワイヤーストリッパーは、青赤の「アイスクラック」デザインの滑り止め付きマルチコンポーネントハンドルです。用途細線・太線ケーブルのストリップに全長(mm)165クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.2-16.0切断能力(Φmm) ワイヤー3
ワイヤーストリッパ 1000V絶縁
WEICON¥6,198税込¥6,8181丁翌日出荷用途絶縁タイプの自動ワイヤーストリッパー、1000V絶縁 0.2~6.0mm2のより線と単線のストリッピング(皮むき)に最適です ストッパー付で皮むき長さを調節可能(5~12mm) 使用後はハンドルを握った状態で ボディ後部の青いツマミを手前に引くと刃が閉じた状態でホ-ルドでき、 安全かつコンパクトに収納できます 線径による刃先の調整は不要です IEC:60900 WEICON NO.6全長(mm)165質量(g)105使用範囲(mm2)0.2~6.0材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド使用範囲(AWG)24~10使用範囲(Φmm)5~12基本交換部品替刃(51100002)
ワイヤーストリッパー(カッター付)
WEICON¥11,980税込¥13,1781丁翌日出荷用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です 被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です 0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します 本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です 上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします WEICON NO.7 MAGIC全長(mm)175質量(g)216使用範囲(mm)8-24使用範囲(mm2)軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:3.0使用範囲(AWG)軟線:20-5、硬線:20-7アズワン品番65-0585-63