大径ケーブルストリッパー Nо.25
直径25mm以上の大径ケーブルの分厚い被膜を確実安全に皮むき出来ます。
円周方向と縦方向にカットが出来ます。
レバーを操作する事で歯車を動かし尺取虫のようにブレードを進めます。
調整ネジで切り込み深さは0~5mmの間で調整できます。
ケーブル中間の皮むきも可能です。
極低温環境(-10℃)で被膜が硬くても作業可能です。
- 用途
- 直径の大きな丸型ケーブルの被覆皮むきに。
- トラスコ品番
- 709-8102
- 材質
- ファイバーグラス強化ポリアミド
- 全長(mm)
- 210
- 適合電線サイズ
- 25.0mm以上
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適合厚さ(mm)
- 外被:5
- 内容量
- 1個
商品豆知識
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ

































