2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手の届きにくい狭い作業範囲での使用に最適です。ケーブルシースの残渣による電気亜鉛メッキナイフの目詰まりを防止します。長さストッパーがハウジングに内蔵されています。切込み深さの刃の調整が不要です。留めクリップにより、工具を安全に保管できます。
用途一般的な丸型ケーブルおよび丸型防水ケーブルに対応 全長(mm)140 質量(g)48 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 適合ケーブル(Φmm)6~13(例:PVC多芯ケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

縦方向と横方向のカットがスピーディー
用途内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります 切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます 丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に 全長(mm)185 質量(g)98 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(Φmm)4~28 アズワン品番65-0585-65
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷