作業工具/電動・空圧工具 :「深さゲージ」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード
用途コンクリートの穴あけ、破つり
付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
質量(kg)2.7
電源(V)AC100(50-60Hz)
消費電力(W)800
回転数(min-1[r.p.m])0~900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95
打撃数(min-1[回/分])0~4000
コード長さ(m)5
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃力(J)2.7
RoHS指令(10物質対応)対応
最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート26、ダイヤモンドコア80、鉄工13、木工30
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工8Φ
穴あけ能力(mm) 木工20Φ
穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
チャック把握範囲(Φmm)1~10
打撃数(min-1[回/分])0~41600
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(入力)(W)450
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125
外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185
付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
首径(mm)43
質量(kg)1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
クラス最大850Wモーターでパワフルな穴あけ作業を実現。
キックバックコントロール機能搭載により安全な穴あけ作業が可能です。
アクティブバイブレーションコントロール搭載で超低振動です。
3モード搭載(回転+打撃、回転、打撃(軽はつり作業))。
ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
GBH2-28F型は、クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])0~1300
打撃数(min-1[回/分])0~5100
コード長さ(m)5
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート28
打撃力(J)3.2
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
軽量2.3kgで上向き作業も楽々、打撃力2.0Jの十分なパワー、破つり作業が可能な3モード、破つりモード(バリオロック機能)、電子無段変速、正転・逆転機構
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、破つり
電源(V)100
回転数(min-1[回/分])0~2000
シャンク形状SDSプラスシャンク
消費電力(W)720
能力(Φmm)コンクリート21、ダイヤモンドコア65
打撃数(min-1[回/分])0~4800
打撃力(J)2
質量(kg)2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×205×88
コード長さ(m)5
付属品本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。
バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。
バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート28
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
回転数(min-1[r.p.m])0~900
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃数(min-1[回/分])0~4000
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)4.5
測定振動数範囲・加速度13m/S2
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
質量(kg)3.5
トラスコ品番374-5384
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
長さ(mm)354
高さ(mm)233
消費電力(W)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80
1台
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。
細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。
キックバック防止機構で安全作業。
低振動設計。
正転・逆転機構。
暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。
吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])0~4350
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート26
穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)68
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])0~890
打撃力(J)2.6
ハイパワー750Wモーター
軽量・コンパクトモデル
耐久性を高めたポット型ギアハウジング
電子無段変速
正転・逆転機構
使いやすいオフセットサイドハンドル
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート16
回転数(min-1[r.p.m])0~3250
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~48500
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)750
コード長さ(m)2.5
振動数(min-1)0~47000
質量(kg)1.8
トラスコ品番777-1568
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×192×69
カーボンブラシ呼び番号2609120645
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。
角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。
キックバック防止機能搭載。
瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。
EMPが過負荷からモーターを保護します。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途木材・金属への穴あけ、ネジ締め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
穴あけ能力(mm) 鉄工16
ねじ締め能力(mm)12
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
回転数(min-1[回/分])0~550/2200
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。
頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。
バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。
バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。
正転・逆転機構。
ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート32
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130
回転数(min-1[r.p.m])0~780
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃数(min-1[回/分])0~3600
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)5
測定振動数範囲・加速度8m/S2
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
質量(kg)4.7
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
長さ(mm)400
高さ(mm)226
消費電力(W)900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
破つり作業が可能な3モード。打撃力1.9Jの充分なパワー。キックバック防止機能で安全作業。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮LEDライト。吸じんシステムGDE18V-12(別売り)を使用可能です。
用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業
質量(kg)2.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×207×102
打撃数(min-1[回/分])0~4675
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃力(J)1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
コード式を超えるパワーとスピード!BITURBO(倍)ターボシリーズ。最大トルク150N・m。
角度センサー搭載で正確な作業をサポート。本体操作パネルで45°、60°、アプリ経由で設定した角度を選択可能。設定した角度(±3°)になると本体上部のランプがグリーンに点灯してお知らせします。
キックバック防止機能搭載。
瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ。
EMPが過負荷からモーターを保護します。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
回転数(min-1[回/分])0~550/2200
締付トルク(N・m)剛性体150/弾性体84(ドリルポジション)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~3300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×275×73
穴あけ能力(mm) 鉄工16
穴あけ能力(mm) 木工150
ねじ締め能力(mm)12
穴あけ能力(mm) コンクリート20
穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット220
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
フレキシクリックシステム10.8V対応アダプターです。コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-35FCがSDSプラスハンマードリルとして使用可能です。
用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。
適合機種コードレスドライバードリルGSR10.8V-35FC、GSR10.8V-15FC
セット内容アダプター、サイドハンドル、深さゲージ、ベルトクリップ
質量(g)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)144×55×55
打撃数(min-1[回/分])0~3700
能力(Φmm)コンクリート10
回転数(min-1[回/分])0~1700
打撃力(J)0.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
フレキシクリックアダプター:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。ドリルドライバーを本格的なSDSプラスハンマードリルに変換可能なアダプターです。新開発の打撃システムにより、硬いコンクリートでも穴あけ可能です。適応機種:GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH
用途コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ
付属品深さゲージ、サイドハンドル
質量(g)800
回転数(min-1[r.p.m])0~2100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×58×58
打撃数(min-1[回/分])0~5900
能力(Φmm)コンクリート10
打撃力(J)1
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時<12.4(GSR18V-90FC)、14(GSR18V-ECFC2)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
18Vリチウムイオンバッテリー(別売)で十分な作業量、DIYリノベーションに対応できる便利なツールです。簡単ワンタッチでブレード交換が可能です。工具不要で素早く簡単に先端工具の交換が可能、豊富な先端工具を付け替えることにより、面一切断、ポケット切断、剥離、サンディングなど、これ1台で様々な作業が行えます。本体からのパワーを効率よく刃先に伝えるスターロックブレードを採用。180°LEDライトで手元を明るく照らします。コンスタントスピード&ソフトスタートで作業負荷をコントロール。作業中に負荷がかかった際に自動で電流量を増して一定の振動数を維持するコンスタントスピードと、作業の始まりをゆっくりと駆動させるソフトスタートで快適な作業を実現します。電子無段変速
用途木材、金属等の切断、切削、研磨、剥離
付属品防振ハンドル、カットソーブレードACZ85EB、カットソーブレードAIZ32EPC、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパー6枚、深さゲージ
質量(kg)1.5
定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×89×62
振動数(min-1)振り子:10000~20000
充電時間(分)約40(空→80%ターボ充電)、約60(空→フル充電)
振動角度(°)振り子:2.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
垂直穴あけと破つり作業に対応した、SDSプラスコードレスシリーズのDハンドルハンマードリル。2.5Jの打撃力とブラシレスモーター:定評あるボッシュのコード式ハンマーと同等のパワーをコードレスでも発揮。キックバック防止機構付きの初のDハンドルコードレスハンマードリルは、柔軟に操作できるだけでなく、ユーザー保護効果も向上。大きなスイッチとDハンドルにより操作もラクラク、明るいLEDライトによって破つり作業をしっかりサポート。
用途コンクリート、木材、金属の穴あけ作業
回転数(min-1[r.p.m])0~980
打撃力(J)2.5
打撃数(bpm)0~4350
小径の穴あけに最適です。
電子無段変速
正転・逆転機構
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工8
穴あけ能力(mm) 木工20
穴あけ能力(mm) コンクリート10
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
チャック把握範囲(Φmm)1~10
打撃数(min-1[回/分])0~41600
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
質量(kg)1.5
最小スミヨセ寸法(mm)28
トラスコ品番378-4975
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×180×65
カーボンブラシ呼び番号2609160125
アズワン品番65-2012-91
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
クイックリリースシステム(1.5~13mmΦ)採用
打撃力3.3Jの余裕のパワー
破つり作業が可能な3モード
キックバック防止機能で安全作業
正転・逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
吊り下げのための、収納可能なフック装備
吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり。
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
打撃数(min-1[回/分])0~4220
最小スミヨセ寸法(mm)35
打撃力(J)3.3
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9
ONE CHUCKシステムでSDSプラスシャンクと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力1.5Jの充分なパワー。コンパクトボディー。キックバック防止機能で安全作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮するLEDライト
用途コンクリートの穴あけ、軽破つり。
セット内容本体、18V2.0Ahバッテリー×2(A1820LIB)、充電器×1(GAL18V-40)、キャリングケース(L-BOXX136N)×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1、吸塵アダプター(GDE24)
質量(kg)1.8
回転数(min-1[r.p.m])0~900
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×101×202
打撃数(min-1[回/分])0~5000
能力(Φmm)最大穴あけ:コンクリート18、鉄工10、木工18
充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃力(J)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時17.0
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
Dハンドル採用で多様な作業に対応。打撃力3.4Jのハイパワー。破つり作業が可能な3モード。キックバック防止機能で安全作業。バイブレーションコントロール搭載で振動低減、打撃作業中の振動を大幅に減少させます。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮LEDライト。新吸じんシステム「GDE28D(別売)」に対応。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり
付属品18V5.0Ahバッテリー×2(A1850LIB)、充電器×1(GAL1880CV)、キャリングケース×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1
質量(kg)3.9
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×225×89
打撃数(min-1[回/分])0~4250
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13
最大穴あけ能力(mm) 木工30 ※SDS回転チャックセット使用(木工使用時)
充電時間(分)約35(空→80%ターボ充電)、約55(空→フル充電)
回転数(min-1[回/分])0~950
最大穴あけ能力(mm) コンクリート28
打撃力(J)3.4
最大穴あけ能力(Φmm)ダイヤモンドコア:68
1台
¥88,980
税込¥97,878
3日以内出荷
安全クラッチを搭載。
ハイパワー920Wモーター。
ギア式2段変速機構で大口径のコアの穴あけにも対応します。
オートロックチャック。
電子無段変速。
正転・逆転機構。
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13
穴あけ能力(mm) 木工Φ40
穴あけ能力(mm) コンクリートΦ22
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットΦ80
回転数(min-1[r.p.m])0~900(低速)/0~3000(高速)
チャック把握範囲(Φmm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~15300(低速)/0~51000(高速)
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)4
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、回転/回転+打撃、ギア式2段変速、正転・逆転機構、ボッシュ・SDSシステム(キーレスチャック)
絶縁方式二重絶縁構造
首径(mm)Φ43
質量(kg)2.85
トラスコ品番378-4991
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
消費電力(W)920
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×82
カーボンブラシ呼び番号1617000525
アズワン品番65-2012-93
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
打撃力3.3Jの余裕のパワー
破つり作業が可能な3モード
キックバック防止機能で安全作業
正転・逆転機構
暗所の作業に威力を発揮LEDライト
吊り下げのための、収納可能なフック装備
吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり。
セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238N)
質量(kg)4.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×363×103
打撃数(min-1[回/分])0~4220
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13
最大穴あけ能力(mm) 木工30
最小スミヨセ寸法(mm)35
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])0~950
最大穴あけ能力(mm) コンクリート28
打撃力(J)3.3
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットダイヤモンドコア68
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時16.2、破つり時10.1
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。