作業工具/電動・空圧工具 :「金属 切断 のこぎり」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)コードレスのこぎり
ガーデニングからDIY、粗大ごみ解体まで幅広い用途に使えます。Aグリップ装備で庭木の切断も片手で楽々(着脱可)です。コードレスでどこでもパワフルな切断作業。ソフトスタート機能により、切り始めも安全です。
用途木や枝の剪定、家具の解体作業、木材・プラスチック・金属の切断 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) ストローク幅(mm)20 ストローク数(min-1[回/分])0~2300 最大切断能力(mm)庭木60(Aグリップ有)、80(Aグリップ無し)、軟鋼材7(Aグリップ無し)
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AR218 コードレスノコギリ(本体のみ) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスのこぎり(本体のみ)です。各種ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断に最適。少し太い枝落としからゴミの解体まで便利です。ブレード交換も工具不要のSDSシステムで簡単!。広範囲ラバーソフトグリップ・抜群に低振動だから安全で使いやすい。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。電子無段変速。ECP機能(ElectronicCellProtection):過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途各種別売ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断作業。 質量(kg)3.4(バッテリー含む) 定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー) 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)木材100 能力(mm)(アルミニウム)20 ストローク数(min-1)0~3100 ストローク幅(mm)23 振動3軸合成値(m/s2)(木材切断時)10.5
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ハックソー150mm
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたソフトグリップ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。ブレード交換は簡単です。
用途金属、木材、プラスチックの切断 セット内容ハックソー、ブレード24山150mm×1本 材質フレーム:カーボンスチール、ハンドル:ABS+TPR (ソフトグリップ) 質量(g)197 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)106×262×25 有効長(mm)150 1インチ当たり山数24 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ハックソーブレード24山150mm
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。適応機種:ハックソー150mm(1600A02ZA7型)。
用途金属、木材、プラスチックの切断 材質バイメタル 質量(g)4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6×152×3 有効長(mm)150 1インチ当たり山数24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
999 税込1,099
当日出荷