2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。 軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。 用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。 作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。 庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。 また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!
セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用) 材質樹脂、他 質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む) 風量(m3/min)4.1~11.6 風速(m/s)36.6~46.1 バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)24 充電時間(分)約80(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間約15~75分 作動音(dB)約83~85
1セット
13,500 税込14,850
当日出荷

片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。
用途庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!。吹き集めた枯れ葉やゴミを一時保管するのに便利な大容量297Lガーデンバッグが付属されています。 セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書) 材質樹脂、他 質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む) 風量(m3/min)4.1~11.6 風速(m/s)36.6~46.1 バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)24 充電時間(分)約80(フル充電/急速充電) 収納容量(L)【ガーデンバッグ】297 バッテリー稼動時間約15~75分 作動音(dB)約83~85
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷