作業工具/電動・空圧工具 :「マキタ 14.4V」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
種類バッテリー 型番BL1430B バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)14.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残容量表示付 6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!
電源(V)14.4V 6.0Ah 型番BL1460B バッテリーリチウムイオン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)29 連続使用時間(分)約20 充電時間(分)22 集塵方式カプセル式 仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V)14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合充電器:DC18SG、DC18WA 対応機種生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143D バッテリーリチウムイオン
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135 質量(kg)1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 適合バッテリーA-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「油圧式+金属打撃方式」低騒音次世代ソフトインパクト 新オイルユニット ブラシレスモーター&APT防滴・防じん 低騒音 約75db
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)4.0 最大締付トルク(N・m)40 回転数(min-1[回/分])0~3000 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 充電時間(分)約36 打撃数(min-1[回/分])0~2500 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1440) 全長(mm)136 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)1.3(バッテリ含む)
1台
27,980 税込30,778
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暗い場所に便利、高輝度LEDライト付。ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10 連続使用時間(分)強:約20、標準:約40 充電時間(分)22 集塵方式紙パック式 仕様LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード 質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く) 電圧(V)14.4 適合バッテリーLi-ionバッテリ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。 高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10 連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 充電時間(分)約22 付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル※充電器・バッテリーの付属なし 電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V) 質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 長さ(mm)981 幅(mm)114 高さ(mm)152(ノズル付) 電圧(V)14.4 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体のみ
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に 長さ(mm)502 幅(mm)156 質量(kg)1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm)208 電源(V)直流14.4 集塵容量(L)約2 風量(m3/min)0~3.1 風速(m/s)(最大)96、(平均)79 集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 関連資料(1.2MB) 1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチポジションスイッチで抜群の取り回し+優れた作業能率で快適切断! 取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。 上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。 専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。 六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。 高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)14.4 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0~3000 ストローク(mm)13 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×81×210
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
適合バッテリーA-60698,A-60660 付属品+ビット2-65、フック 最大締付トルク(N・m)175 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])打撃モード最速:0~3600、打撃モード強:0~3400、打撃モード中:0~2600、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~3600、打撃モードボルト(正転時):0~3600、打撃モードテクス用(薄板):打撃開始直後に停止、打撃モードテクス用(厚板):0~2600 バッテリー電圧(V)14.4 関連資料(5.1MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。 高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
バッテリー容量(Ah)3 集塵容量(L)0.65 吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10 連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。 充電時間(分)約22 付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリ(BL1430、14.4V 3.0Ah)、充電器(DC18RC) 電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V) 質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番414-1245 長さ(mm)981 幅(mm)114 高さ(mm)152(ノズル付) 電圧(V)14.4 集塵方式カプセル式 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 連続使用時間(時間)約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリーリチウムイオン 光源高輝度LED 能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660 質量(kg)0.36(バッテリ除く) トラスコ品番494-0431
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

幅(mm)82 全長(mm)143 高さ(mm)227 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約40 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス&工具レスブレード交換、しかも低振動!
仕様ライト付無段変速オービタル機構集じん機に接続できます。 タイプB(ジグソー刃) 傾斜切断(°)左右45 作業量(目安)1充電あたり/(オータビル位置-0)合板(長300×厚20mm)約60枚 切断能力(mm)アルミ板20
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マキタリチウムイオンバッテリからUSB電源出力可能 電源のない場所でマキタバッテリよりUSB機器、レーザー墨出し器が使える ハンドストラップ(別売)取り付け可能
用途スマートフォン、USB機器の充電に 適合機種グリーンタイプ全機種/SK503PXZ/SK502PHZ/SK640PH 形状USB Aタイプ 寸法(mm)80×53×28 質量(g)60 出力電圧(V)直流5.0 出力電流(A)直流2.1 適合バッテリースライド式バッテリ:Li-ion14.4V/18V (ライトバッテリを除く)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)22 ペーパー径(Φmm)125 長さ(mm)175 幅(mm)123 全長(mm)175 質量(kg)1.5(バッテリ含む) 高さ(mm)153 電圧(V)14.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:11000、中速:9500、低速:7000 パッド寸法(mm)123 バッテリーリチウムイオンバッテリー 振動3軸合成値(m/s2)<2.5
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
種類充電器 型番JPADC18RE 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時) アズワン品番64-8482-50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

本体サイズが小型で黒色になりました。
適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430B トラスコ品番414-1270 質量(kg)0.83 出力電圧(V)直流7.2~18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84 入力電圧(V)単相交流100 出力電流(A)直流9A 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(分)約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830 充電入力容量(VA)410
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100 質量(kg)2.0 出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0 入力電圧(V)単相交流100 出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5 充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850 入力周波数(Hz)50/60 充電入力容量(VA)690 適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850 USBタイプA型
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時) 照度(Lx)High 1150、Low 750 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328 防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時) 光束(Lm)High 750、Low 450 光源LED20灯10W 適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60442,A-58235 質量(kg)2(バッテリ除く) トラスコ品番494-0440 バッテリー電圧(V)14.4または18
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

コーススレッド、内装ビスの締付けに! 7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感! 小型・軽量ボディ。 リチウムイオンバッテリー1個・充電器・ソフトケース付属のセット品
仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 付属品+ビット2-65、バッテリ BL1013 1本、充電器 DC10WA、ソフトケース 質量(kg)0.92(バッテリ含む) 電圧(V)10.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 ねじ締め能力(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本(小ねじ)M8×16mm/約550本1回の充電での作業量(目安)※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 ねじ締め能力(mm)M4~M8(小ネジ)、M5~M12(ボルト)、22~90(コーススレッド)、M5~M10(高力ボルト) 充電時間(分)50(目安)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)22 回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350 ねじ締め能力(mm) 小ねじ6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット 全長(mm)157 質量(kg)0.88 適合バッテリーA-48692
1台
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーススレッド、内装ビスの締付けに!。7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!。小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918] 回転数(min-1[回/分])0~2400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90 充電時間(分)50(目安) 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリーリチウムイオン(BL1013) 付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178 仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg)0.92(バッテリ含む)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ
電源(V)14.4/18 照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90 光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリーA-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464 質量(kg)0.4(バッテリ除く) バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。 スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転) 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式) 防じん・防滴「アプト」
電源(V)14.4/18 照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43 USBタイプA型 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時) 出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0 出力電流(A)(USB出力端子)2.1 光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130 光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯 適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464 質量(kg)0.42(バッテリ除く) バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

質量(kg)2.1 電圧(V)14.4~18V 入力容量230VA 入力電圧(V)100V 出力電流(A)直流 14.4-18V 入力周波数(Hz)50-60Hz 充電時間(分)約30分:バッテリ BL1415、BL1415N、 BL1415NA、BL1815、 BL1815N 約45分:バッテリ BL1820B 約60分:バッテリ BL1430、BL1430B、BL1830、 BL1830B 約90分:バッテリ BL1440、BL1840 約110分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B 約130分:バッテリ BL1460A、BL1460B、 BL1860B
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(内径)15 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電) 仕様結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13] 付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、六角棒スパナ 質量(kg)2.6(バッテリ含む) 電源(V)直流14.4/18 線径(Φmm)0.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×93×318 巻数2・3周 バッテリーリチウムイオン18V(14.4V使用可能) 作業量(目安)D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
照度(Lx)170~4500 バッテリー電圧(V)14.4/18 質量(kg)0.43(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×119(BL1860B取付時) 光源LED4.9W×1灯 連続使用時間(分)1充電あたりLi-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B) バッテリーリチウムイオン 光束(Lm)190 適合バッテリーA-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電) 仕様結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13] 付属品ケース、六角棒スパナ 質量(kg)2.6(バッテリ含む) 電源(V)直流14.4/18 線径(Φmm)0.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×93×318 巻数2・3周 バッテリーリチウムイオン18V(14.4V使用可能) 作業量(目安)D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

リチウムイオンバッテリ(14.4V-3.0Ah)の採用により1充電あたりの連続使用時間が向上。より広い現場の打設が行えます。2方向から引ける、使い勝手のよいトリガを採用。打設する箇所の高さに応じて持ち替えられ、また最適&ソフトグリップにより操作性が向上。バッテリカバーの耐久性がさらに向上、モルタルの浸入を防ぎます。
バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3.0(リチウムイオン) 振動数(min-1)12500 振動部(直径×長さLmm)25×221 充電時間(分)22(目安) バッテリーリチウムイオン(BL1430) 付属品バッテリ(BL1430)×2本、充電器(C18RB)、プラスチックケース(バッテリ・充電器専用) 形式フレキタイプ 振幅(mm)1.0 作業量(目安)1充電あたり/バッテリ2本で約8.9m3打設可能
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリア集塵ケース集塵量がわかる
付属品ノズルアッセンブリ、ストレートパイプ、サッシノズル、サッシノズルホルダー、フィルタ/プレフィルタ(本機取付各1枚) 質量(kg)1.1(バッテリー含む) 電源(V)直流14.4 吸込仕事率(W)17 集塵容量(L)0.6 連続使用時間(分)約22 集塵方式カプセル式 関連資料(0.9MB) 商品タイプ本体
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

コードレスだから取り回し良好!14.4V Li-ionでAC機と同等の最大切断能力も実現。 コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。 コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。 溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。 ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。 スライドスイッチ、ソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)14.4 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])1900 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×78×174 機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!。業界初(2010年2月現在、メーカ調べ)Li-ion工具との接続で最高の取り回しを実現!コードレス小型集じん機。
用途粉じん専用 バッテリー容量(Ah)3 集塵量(L)3 吸込仕事率(W)強:45、弱:15 連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約10、「弱」:約20 充電時間(分)22 真空度(kPa)最大5.2[530mm水柱] 仕様2スピード、連動コンセントなし 運転音(dB)強:77、弱:67 質量(kg)2.3(バッテリ含む) 電圧(V)14.4 風量(m3/min)3.3 適合バッテリーA-60698,A-60660
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3.0 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])インパクト時:145[1480] 回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】(強)0~2800/0~2700・(中)0~2200・(弱)0~1400/0~1300、【震動】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ドリル】(高速)0~2800/0~2700・(低速)0~700、【ネジ締め】(高速)0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスPモード時)・(低速)0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスPモード時) ねじ締め能力(mm) 小ねじインンパクト:M4~M8ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 ねじ締め能力(mm)ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)高力ボルトインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッドインンパクト:M5~M14【ネジ締め】高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ 穴あけ能力(mm) 鉄工ドリル:(高速)Φ6.5/(低速)Φ10 穴あけ能力(mm) 木工ドリル:(高速)12/(低速)21 穴あけ能力(mm) コンクリート震動:Φ8 充電時間(分)22 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1430) 付属品(+)ビット2-65、フック モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード 全長(mm)171 仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 締付け力9段階 作業量(目安)【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 質量(kg)1.6
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲に明るく照射 40Vmax充電式スタンドライト登場
付属品防眩フィルム(A-72702) 電源36V(40Vmax) 、14.4V/18V(ライトバッテリ除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×298×280 光源20灯 照度(Lx)強:1900 弱:800 光束(Lm)強:1100、弱:450
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

付属品バッテリBL1420G×2・充電器DC18SG 打撃数(min-1[回/分])高速:0~21000/低速:0~6000 チャック能力(mm)1.0~10 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)14.4 回転数(min-1[回/分])高速:0~1400/低速:0~400
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷