暗い場所に便利高輝度LEDライト付
ハンドストラップ付
高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属
高性能フィルターのみでご使用いただけます。
質量(kg)1.4
電圧(V)直流18
本体寸法(mm)476
スイッチ形状押しスイッチ
吸込仕事率(W)強:37/標準:10
連続使用時間(分)約20/40(強/標準)
バッテリー容量(Ah)3
集塵方式カプセル式
充電時間(分)22(目安)
スピード調節2段階
適合バッテリーリチウムイオン
集じん量(L)0.65
さらなるパワーと実用性を追求!
ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。
ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。
クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)16
研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7
電源(V)単相100
電流(A)2.8
定格出力(W)250
コード長さ(m)2
全長(mm)375
付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)
質量(kg)9.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハイパワーブラシレスモータ搭載。
ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。
オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。
握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。
左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材135
切断能力(mm)アルミ板20
傾斜切断(°)左右45
ストローク数(min-1[回/分])800~3500
ストローク(mm)26
バッテリーリチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5
刃の種別Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208
作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)
適合バッテリーA-60442,A-60464
高性能ブラスレスモーター採用
不意の起動を防ぐ待機スイッチ
切断時のみ高速回転 ソフトノーロード
切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ
ソフトグリップ
スピード調整ダイヤル
高輝度LEDライト
材料保護にカバープレート付
オービタル3段+ストレート切替
アルミベース
ブロワ機能
左右45°傾斜
ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
刃形ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206
傾斜切断(°)左右45
作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0)
切断能力(mm)アルミ板20
切断能力(mm)軟銅板10
振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。