作業工具/電動・空圧工具 :「床 研磨 機」の検索結果
用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。
仕様二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4
全長(mm)308
消費電力(W)720
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000
研削砥石寸法(mm)(外径)125(オフセットダイヤモンドホイール)
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1400
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号253
全長(mm)479
仕様二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能
付属品オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ
質量(kg)4.5
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)125
パット径(Φmm)123
電源(V)単相100
ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。
電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000
能力(mm) ウールパッド180
能力(mm) スポンジパッド180
電源(V)単相100
電流(A)9.5
消費電力(W)900
コード長さ(m)2.5
振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
全長(mm)210
質量(kg)2.0
自己吸じんでクリーンな作業。
低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。
ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
ペーパー寸法(mm)93×228
パッド寸法(mm)93×185
電源(V)単相100
電流(A)2
消費電力(W)190
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
振動3軸合成値(m/s2)3.5
全長(mm)253
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)253×92×154(本機)
付属品サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)ダストバック
質量(kg)1.5
トラスコ品番422-7557
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電源(V)単相100
コード長さ(m)2.5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。