作業工具/電動・空圧工具 :「電動水砥石」の検索結果
さらなるパワーと実用性を追求!
ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。
ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。
クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)16
研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7
電源(V)単相100
電流(A)2.8
定格出力(W)250
コード長さ(m)2
全長(mm)375
付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)
質量(kg)9.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。