22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ強力タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm)57 電動機直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工25 チャック能力(mm)0.8~10 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 電源(V)単相100 電流(A)3.7 消費電力(W)350 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 質量(kg)1.4 長さ(mm)242
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。 木材の研削にも最適。 細く深い場所も研削可能。 AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比) 高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。 先端角度調整可能 アームは-5°から90°まで無段階調整できます。 アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。) 集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。 アーム角度を変更し研削対象を照射できます。 ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に 関連資料(1.0MB) 全長(mm)500 質量(kg)2(バッテリ含む)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。 正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。 無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。 ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。 サイドグリップが本機をしっかりサポートします。 ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。 モード切替スイッチ付です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート16 チャック能力(mm)1.5~13 打撃数(min-1[回/分])0~48000 回転数(min-1[r.p.m])0~3200 電源(V)単相100 電流(A)7.4 消費電力(W)701 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 全長(mm)296 付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース 質量(kg)1.9
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

トーション効果で鉄板・アルミ・木材の作業性アップ!優れた耐衝撃性と均一精度保持! ネジの頭全体が見易く、作業性が良い! タイル化粧木取付けなど、奥深い箇所のネジ着脱が可能!
適合機種(インパクトドライバ)全機種、(その他)充電式ドライバドリル、ドリル、スクリュードライバ、充電式震動ドライバドリル全機種
1箱(3本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。 回転数(min-1[r.p.m])4000~12000 ペーパー径(Φmm)Φ125 パッド径(Φmm)123 電源(V)単相100 電流(A)3.2 消費電力(W)300 コード長さ(m)2 カーボンブラシ呼び番号75 振動3軸合成値(m/s2)3.5 全長(mm)218 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず) 付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg)1.4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)18 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197 付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 質量(kg)1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。 仕様二重絶縁、集じん機に接続可能 付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4 全長(mm)308 消費電力(W)720 サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100 サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

優れた作業性と静音性! 充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。 スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。 先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。 刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

切断能力約25%アップ 工具レスブレード交換 軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm)30 質量(kg)3.3 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1)0-3000
1台
18,980 税込20,878
欠品中

ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])800~3500 ストローク(mm)26 バッテリーリチウムイオン 振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5 刃の種別Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208 作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0) 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)23 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)6.8 消費電力(W)650 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 全長(mm)236 幅(mm)77 高さ(mm)199 仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース 質量(kg)2.3
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 ストローク(mm)32 対応材質鉄工用/木工用 電源(V)単相 100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34 本体寸法(mm)長さ485 付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース 質量(kg)4.4 トラスコ品番422-7841
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
バッテリー容量(Ah)6 切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時) 切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時) バッテリーリチウムイオンバッテリー
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミドルクラスレシプロソー 縦クランクで高能率 高耐久 工具レスブレード交換
ストローク(mm)32 質量(kg)3.8 電源(V)AC100 消費電力(W)1250 コード長さ(m)2.5 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1)0-3000
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

切断能力(mm)パイプ25.4 切断能力(mm)木材55 ストローク数(min-1[回/分])0~4800 ストローク(mm)14 対応材質鉄工用/木工用 電源(V)単相100 電流(A)3.6 消費電力(W)340 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号407 仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速 質量(kg)1.5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])800~2800 ストローク(mm)26 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207 付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ 質量(kg)2.5 トラスコ品番422-7409
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 切断能力(mm)アルミ板4 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0~2400 ストローク(mm)18 充電時間(分)50 バッテリーリチウムイオン 刃型ジグソー刃Bタイプ 刃形ジグソー刃Bタイプ 全長(mm)231 仕様無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 適合バッテリーA-48692 作業量(目安)合板(長300×厚12mm):約25mm(1充電辺り オービタル位置Ⅲ) 質量(kg)1.6(バッテリ含む)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ブラスレスモーター採用 不意の起動を防ぐ待機スイッチ 切断時のみ高速回転 ソフトノーロード 切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ ソフトグリップ スピード調整ダイヤル 高輝度LEDライト 材料保護にカバープレート付 オービタル3段+ストレート切替 アルミベース ブロワ機能 左右45°傾斜 ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 刃形ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206 傾斜切断(°)左右45 作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0) 切断能力(mm)アルミ板20 切断能力(mm)軟銅板10 振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単な糸ノコ刃交換:糸ノコ刃の張り、交換がワンタッチで行なえます。 エアノズル付:切り屑を除去し下絵が見やすくなります。 無段変速ダイヤル:材料に適したストローク数で切断ができます。 テーブル傾斜可能:左45°右15°の傾斜切断が可能です。
用途軟木や薄板、プラスチック板などの中抜き加工、曲線、直線切りに! テーブルタイプ テーブル寸法(mm)235×370 切断能力(mm)木材(軟木)50 ストローク数(min-1[回/分])400~1600 ストローク(mm)18 電源(V)単相100 消費電力(W)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)600×290×330 付属品糸ノコ刃(60山)/6本(1本 本機取付)、ノコ刃交換用固定棒、六角棒レンチ3・4(各1本) 質量(kg)14
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

優れたバランス+安定した直線切断。 小さくても余裕の作業量。 ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。 高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。 わかりやすい切込み位置。 ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。 作業時には本機に収納可能。 専用刃、カッタ刃(刃幅18mm)使用可能。 無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)4 切断能力(mm)木材15 切断能力(mm)石膏ボード30 ストローク数(min-1[回/分])0~6000 ストローク(mm)6 充電時間(分)約60 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×79×280(バッテリ含む) 作業量(目安)(1充電あたり)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約240m、(厚さ9.5mm×2枚)約110m 質量(kg)1.6(バッテリ含む)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキタジグソー
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])2800 ストローク(mm)26 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)6.1 消費電力(W)580 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207 付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ 質量(kg)2.5
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷