商品豆知識
高耐久、防じん・防滴構造
MAX IEGSクリア、最速レスポンス
・高耐久
防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍
・最速レスポンス
クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く
・軽量
軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め
気密シート留め
見切り材留め
断熱材留め などにおすすめ
バッテリー電圧(V)18/14.4
使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208F
バッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
高耐久、防じん・防滴構造
MAX IEGSクリア
・高耐久
防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍
・最速レスポンス
クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く
・軽量
軽量1.5kg
快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め
気密シート留め
見切り材留め
断熱材留め などにおすすめ
バッテリー電圧(V)18/14.4
使用ステープルT4-7M-L、T4-10M-L
バッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
打ち込みエネルギー5%UP (メーカー従来機CN-565Sとの比較)
装填しやすい新マガジンなど、機能とパワーを両立させた常圧65mm釘打機
38~65mmのワイヤ連結釘、32~65mmのプラシート連結釘に対応
角度可変式のワイドフック
狙い易く、打込の前ずれを低減するギザ付コンタクトノーズ採用
用途下地・銅版(2.3mm厚まで)・サイディング・躯体・コンクリート
安全装置メカニカル方式・トリガロック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×127×303
質量(kg)2.3
使用釘(装てん数)200、300、400
使用釘(mm)32,38,42,45,50,57,60,65
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ
トラスコ品番799-4788
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内
「穴ねらいガイド(PAT)」搭載で一発穴ねらい。接合金物用高圧コイルネイラ。40mm、65mmのZN釘に対応。軽量の2.0kg。
用途接合金物用高圧コイルネイラ
付属品キャリングケース・保護メガネ・ジェットオイラ(油入)・取扱説明書
安全装置メカニカル方式・トリガロック
使用空気圧力(MPa)1.2~2.3
使用釘(mm)40、65
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)299×109×298
装填数100本(1巻) プラシート連結釘使用
1台
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
ねじ切れ前にランプが点滅してお知らせ(残り6本でLEDランプ点滅)します。打込力切替で好みに応じた最適ねじ締めが強・中・弱の三段階で調整可能です。平打ち・斜め打ち対応のワンタッチアジャスタを搭載しました。
用途新築・改修の屋根板金施工に。
付属品保護メガネ、ビットB41MR1、トルクスビット(T25電動ドライバ用)、六角棒スパナ4mm
トラスコ品番536-0334
幅(mm)119
寸法(mm)適用プラシート連結ねじ:32~41
全長(mm)275
高さ(mm)285
使用空気圧力(MPa)1.8~2.3
保証期間1年間
装填数ロールねじ:100本
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
高圧釘打機
火薬不要で施工コストを低減。
22~52mmのコンクリートピン、32~65mmのコンクリート釘・鋼板釘が使用できます。
用途コンクリート、鋼板4.5mm厚まで
仕様直プラシート連結釘単発打専用(DSバルブ)フリープラグ付フック付
付属品保護メガネアタッチメントBアタッチメントCポンチ06ジェットオイラ(油入)キャリングケースアタッチメントA(装備品)
質量(kg)2.9
安全装置メカニカル方式(DS)、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.47~2.45(15~25)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)400×85×315
使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。