作業工具/電動・空圧工具 :「給水管 ナット」の検索結果
ハンドルが伸縮するラチェットレンチ。
伸び縮みするハンドル、溝内の管底など狭所での締め付けに力を発揮。
ソケット部はオープンになっており、水洗い・注油など手入れが簡単なので泥水の中でも使用可能。
用途水道・ガスなど埋設される鋳鉄管、サドル分水栓などのボルトナット締め付けに最適。
PWA(建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会規格)対応品 新型スクレーパ登場。各サイズ専用のコアを管に指し込む簡単操作。楽に、早く、きれいなスクレープができます。電動ドリルを装着したスクレープで大幅スピードアップ。スクレープ開始からわずか10秒程で作業が完了します。素早いスクレープは配管作業の時間短縮に直結します。簡単に削り残し無く、キレイに仕上げることができます。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。切れ味が低下したら刃をひっくり返し、もう一方の面が使用できます。片手におさまるほどコンパクト。管へのセットからスクレープ作業まで力を必要としません。またフルセットでもわずか2.5kgの軽量設計。作業も運搬もスムーズで楽にできます。ニーズに応えた6種類をラインナップ。フルセットから実作業に合わせた商品をお選びいただけます。
用途水道用耐震型高性能ポリエチレン管[エスロハイパーAW/積水化学工業株式会社製(PWA005、JIS)] スクレープ作業。
付属品切粉カバー、樹脂ケース
質量(kg)2.5
適合管の呼び20・25・30・40・50(PWA)
アズワン品番64-8861-69
適合替刃SSE150
最大スクレープ長さ(mm)40・48・51・54・58
1セット
¥129,800
税込¥142,780
27日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。