超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。
特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。
精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。
軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。
標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。
全長(mm)137(ホースを含まない)
質量(g)100
最高回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(L/minANR)160
付属品コレット(Φ3)/1個エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本ボックススパナ、(6mm)/1本グリップスパナ、(8mm)/1本ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個ツールボックス/1個
トラスコ品番106-6838
チャッキング能力(mm)Φ3
スロットル方式ON⇔OFFバルブ
供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
小型軽量化を追求、超軽量100gを実現しました。
エア消費量40%削減(メーカー比較)、環境対応商品として推奨します。
強制給油システムにより過酷な条件下でも長寿命を実現しました。
標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、さらに振動を吸収し疲労を軽減します。
用途金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。
木材、石、プラスチック等の切削加工。
溶接後の面仕上げ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000
空気消費量(m3/min)0.1
ホース取付口R1/4
トラスコ品番288-3775
全長(mm)137
質量(g)100
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4
スロットル方式ON/OFFバルブ
排気方向後方
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。
用途ダイキャスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上。バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面の加工、板金溶接の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、工作機械に取付けての研削加工
全長(mm)173
最高回転数(min-1[r.p.m])35000
トラスコ品番107-1475
セット内容本体1台エアホースΦ8(内径)×Φ14(外径)×2m(長さ)コレットΦ3・Φ6用各1個ボックススパナ・両口スパナ各1個取扱説明書
質量(g)280
本体質量(g)280
チャッキング能力(mm)Φ3・Φ6
スロットル方式フローコントロールバルブ
ホース接続口(エア源側)R1/4
空気消費量(NL/min)250
排気方式前方
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
超小型でわずか140gの軽さ、使い易く長時間の使用でも疲れません。
60000r.p.m.の超高速回転で素晴らしい切削効果。
MR超硬バー・JICOMAXダイヤバー等使用にあわせご利用できます。
精密設計のベーンモータは安定した性能を長時間にわたり維持。
数々のアイデア、合理化により超低価格を実現。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。 溶接後の面仕上げ。
全長(mm)144
質量(g)140
最高回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(L/minANR)180
付属品エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース/1本ピンツール(Φ3mm)/1本片口スパナ(8mm用)/1本
トラスコ品番106-6846
チャッキング能力(mm)Φ3
スロットル方式ON⇔OFFバルブ
供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)
ホース接続口(エア源側)R1/4
排気方式後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
人間工学を追求した握りやすく軽いボディーグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精密なコレットチャックで回転時の疲れが少なく、微細加工ができます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモーターは安定した性能を長期間にわたり維持します。
用途各種金型の精密仕上げ。金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、研削加工。溶接後の面仕上げ。
空気消費量(L/min)150
仕様別売コレット交換で1.6・2.35軸対応可能
トラスコ品番452-0033
セット内容コレット(3mm)、エアホース、ボックススパナ(6mm)、両口スパナ(8mm)
全長(mm)152
質量(g)110
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.5+0.2-0.1
排気方向前方
2018年トラスコ掲載ページ5 0481
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。