作業工具/電動・空圧工具 :「φ1.2」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
広く一般的に使用されているニッパです。
用途その他:弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。
仕様ソフトカバー付
その他弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。
刃形薄刃
プリント基板リード線の連続切断に最適。
仕様ソフトカバー・バネ付
刃形薄刃
こんなお得な商品も!

エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます
標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。
ホース接続径G1/4 オスネジ
事務機器、電気機器のアフターサービスに!
プラスチックの切断に!
エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!
プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!
切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。
リード線等の切断作業に。
寸法(mm)192
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番111-1345
全長(mm)192
質量(g)165
呼び寸法190
寸法a(mm)17.0
寸法b(mm)9.0
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.0
寸法c(mm)19.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
飛散防止方式により、切断片が飛び散らないよう確実に保持します。
リード線等の切断に適しています。
仕様ソフトカバー付、ばね付、薄刃
小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。
寸法(mm)130
仕様切断刃・先端部ギザ付
トラスコ品番111-2023
全長(mm)130
質量(g)60
先端先細
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2
バネ無し
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃先を特殊焼き入れしており耐久力抜群です。
用途0.5mmまでのピアノ線・細い鉄線・銅線の切断。
刃形薄刃
全長(mm)121
呼び寸法(mm)120
仕様ソフトカバー・ばね付
トラスコ品番368-9158
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
切断能力(Φmm) 銅線1.2
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
電線の脱皮が簡単に行なえます。
仕様薄刃・平刃、ばね付、脱皮穴2ヶ所付(Φ1.3mm・Φ1.7mm)、ソフトカバー付
広く一般的に使用されているニッパです。
仕様ソフトカバー・穴付
その他穴付は、刃部にストリップ穴を設けてあります。
ピアノ線等、鋼線の切断に!偏芯テコ原理により切断力が優れています。
用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。
全長(mm)200
仕様厚刃、ばね付、超硬チップ付、ソフトカバー付
トラスコ品番395-6741
質量(g)265
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
1丁
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
頭部を小さくした精密用ニッパです。ばね落下防止ピン付です。
用途電子部品のリード線の切断。
全長(mm)129
呼び寸法(mm)125
仕様ソフトカバー・ばね・ばね落下防止ピン付
トラスコ品番368-9077
質量(g)90
切断能力(Φmm) 鉄線0.8
切断能力(Φmm) 銅線1.2
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
切断能力(Φmm)1.2
仕様MR30A用
トラスコ品番368-9271
質量(g)364
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
股部にばねを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度40°です。股部にバネを挿入しているのでとても使いやすいです。二枚式です。刃部角度36度です。成形グリップ付です。
用途電気器具の修理、電線の切断。家電、電設、電気通信関連。
仕様薄刃、ばね付
股部にバネを挿入してるため、大変使いやすい斜めニッパです。
細線切りに適します
仕様ソフトカバー・バネ付
増圧器接続型エヤーニッパ。次の場合に適します。MR型ではパワー不足の場合。空気圧の制限がある場合。規定の空気圧のため、加圧力が不足する場合。
グリップ径(Φmm)45
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
ホース接続径G1/4 オスネジ
空気消費量(cm3/回)508
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。