作業工具/電動・空圧工具 :「エアーハサミ用替刃」の検索結果
単発式です。
用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。
種別単発式
ホース接続径G1/4 オスネジ
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
小型軽量で軟質材の切断に最適です。替刃はハイス製2種類(10M・10MC)があります。
用途薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。
トラスコ品番368-9140
種別本体のみ・前方排気
全長(mm)140
質量(g)500
切断能力(mm)1
使用空気圧力(MPa)0.35~0.6
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口G1/4
刃先作動回数(回/分)12000
排気方向前方
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
1個
¥9,598
税込¥10,558
6日以内出荷
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
トラスコ品番104-1495
全長(mm)224
質量(kg)1
切断能力(mm)1.2
使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口G1/4(カプラなし)
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
単発式です。
用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。
その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。
種別単発式
PSH05ES003用刃
適合直線刃
トラスコ品番104-0651
質量(g)75
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます
標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。
ホース接続径G1/4 オスネジ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。