商品豆知識
ヒートニッパ(センサー付)の刃先を加熱するのに必要です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×100×100
質量(kg)1.85
設定温度範囲70℃~200℃
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。デジタル表示部でヒータ部の温度確認と温度設定ができます。温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。
用途ヒーター部の温度確認と温度設定。
トラスコ品番466-0277
質量(kg)1.2
最大出力(W)64
定格周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×96×101
電源コード(m)1.85
温度設定範囲(℃)70~200
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。