作業工具/電動・空圧工具 :「エフ クランプ」の検索結果
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワイドに使用することができます。
奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。
奥行のある部材の固定もシッカリできます。
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。
グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。
キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
付属品キャップ
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。