作業工具/電動・空圧工具 :「ビード」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバー クッション スタビータイプ モノタロウ 動画あり
壁際、せまい所での作業に最適のコンパクト設計、そして軸は最高級クロムバナジュウム鋼にパーカー仕上げを施しています。
軸径(Φmm)5 全長(mm)72 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)37 表面処理パーカー仕上げ 材質(軸)最高級クロムバナジュウム鋼 材質(グリップ)ポリアセタール 刃部硬度HRC55±3 材質(キャップ)PVC 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

せまい所での作業に最適です。
用途せまい所でのネジ締め、緩め作業に 材質(グリップ)アクリル樹脂 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)87 グリップ径(Φmm)30 材質(軸)工具鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1)4500 付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm)317 質量(kg)1.98 空気使用量(L/min)99 使用空気圧力(MPa)0.62 ピストン径(Φmm)19 ニードル数19 ニードル長さ(mm)3Φ×180 関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

六角ボルスター付でレンチを掛けて回すことができます。(スタビードライバ除く)先端マグネット付きです。
用途ねじの締め付け・緩めに 材質(グリップ)TPR+PP セット内容樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×100、-6.5×125、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×38、-6×38) 表面処理軸:サテン仕上げ、刃先:リン酸塩処理 商品構成セット品
1セット(8本組)
4,998 税込5,498
当日出荷

ニードルスケーラーストレートタイプ モノタロウ 動画あり
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。 塩害などの酷い錆び落としに。 溶接のスラグ落としに。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ ストローク(mm)ピストン/28.2 寸法(mm)幅86×全長378 質量(kg)2.8 空気使用量(L/min)232 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 無負荷打撃数(min-1)4600 ピストン径(Φmm)25 ニードル数19 ニードル長さ(mm)3Φ×180 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(1.0MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷