作業工具/電動・空圧工具 :「真鍮ハタガネ」の検索結果
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。