作業工具 (4) 空圧工具 (11) カテゴリ: 作業工具/電動・空圧工具ブランド: モノタロウすべて解除
エアーベルトサンダー (67件のレビュー) 当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途 バリ取り・錆取り・研磨など 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 18000 付属品 研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm) 280 質量(kg) 0.8 ベルト幅W×長さL(mm) 10×330 ベルト速度(m/min) 1300 空気消費量(m3 /min) 0.51 空気接続口 PT1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 取扱説明書
千枚通し アルミ柄 ステンレス針 (14件のレビュー) 当日出荷
貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。
錆びにくいステンレス針なので長持ちします。
持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。
用途 紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に 材質(柄部) アルミ 材質(針) ステンレス
アルミスコップ (35件のレビュー) 当日出荷
アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途 除雪、酪農、畜産など 材質(頭) アルミニウム 板厚(mm) 2 材質(柄部) バーチ
強力万能はさみ ロングタイプ (17件のレビュー) 当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
バネ付きハンドルで作業が楽にできます。
錆びにくいステンレスブレードです。
用途 アルミ板の切断、DIY、日曜大工など 材質 刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 全長(mm) 200 質量(g) 187 刃長(mm) 75 切断能力(mm) (アルミ板)1.0、(鋼板)1.0、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)10、(アルミ線)2.0、(電気コード)10 刃厚(mm) 4
ナットブレーカー (14件のレビュー) 当日出荷
錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。本体は鍛造品ですので耐久性に優れています。
用途 ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに 材質 本体:炭素鋼、刃:クロームバナジウム鋼
エアーチッパー (9件のレビュー) 当日出荷
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途 錆び落としやハツリ作業に 無負荷打撃数(min-1 ) 5000 付属品 チゼル1本 ストローク(mm) 33 全長(mm) 341 質量(kg) 1.8 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3 /min) 0.2 空気接続口 PT1/4 関連資料 エアーチッパーのご利用方法
エアーベルトサンダー 20×520用 (1件のレビュー) 当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途 バリ取り・錆取り・研磨など 付属品 研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ 全長(mm) 355 質量(kg) 1.26 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 18000 ベルト幅W×長さL(mm) 20×520 空気消費量(L/min) 660 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 6.5 取扱説明書 (3.6MB)
ニードルスケーラー エアー式 (22件のレビュー) 当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途 鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1 ) 4500 付属品 PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm) 317 質量(kg) 1.98 空気使用量(L/min) 99 使用空気圧力(MPa) 0.62 ピストン径(Φmm) 19 ニードル数 19 ニードル長さ(mm) 3Φ×180 関連資料 よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書 取扱説明書
エアーチッパー 軽量タイプ (1件のレビュー) 当日出荷
小型・軽量ですので、作業性に優れています。
用途 錆び落とし、塗料落とし 無負荷打撃数(min-1 ) 4800 付属品 チゼル1本 ストローク(mm) 28 全長(mm) 235 質量(kg) 1.12 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3 /min) 約0.057 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (4.6MB)
エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 (5件のレビュー) 当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途 平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ 全長(mm) 125 質量(kg) 0.34 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 16500 空気消費量(L/min) 260 使用空気圧力(MPa) 0.55 空気接続口 PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径 50(穴径Φ9.53) 使用ホース径(Φmm) 5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.2MB)
エアーチッパー グリップハンドル付 当日出荷
ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
用途 錆び落とし、塗料落とし 無負荷打撃数(min-1 ) 3000 適合 適合シャンク径12.6Φmm丸型 ストローク(mm) 58 全長(mm) 257 質量(kg) 1.6 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3 /min) 約 0.21 空気接続口 PT1/4 適合径(Φmm) 12.6 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (4.6MB)
ニードルスケーラーストレートタイプ (1件のレビュー) 当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途 鉄ホイールのビート部の錆び落としに。
塩害などの酷い錆び落としに。
溶接のスラグ落としに。 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ ストローク(mm) ピストン/28.2 寸法(mm) 幅86×全長378 質量(kg) 2.8 空気使用量(L/min) 232 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 無負荷打撃数(min-1 ) 4600 ピストン径(Φmm) 25 ニードル数 19 ニードル長さ(mm) 3Φ×180 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (1.0MB)
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 100Φ用 (3件のレビュー) 当日出荷
一般的な100mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途 平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ 全長(mm) 186 質量(kg) 1.22 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 15000 空気消費量(L/min) 95 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径 100 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (3.1MB)
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 50Φ用 当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途 平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小) 全長(mm) 160 質量(kg) 0.64 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 15000 空気消費量(L/min) 79 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径 50 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (2.9MB)
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用 当日出荷
一般的な180mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途 平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品 PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ 全長(mm) 258 質量(kg) 2.79 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 7000 空気消費量(L/min) 138 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT3/8 砥石寸法(Φmm)外径 180 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (2.4MB)
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品 ページ: 1/ 3
軽便壁打 エクセン 税込 ¥ 109,978 ¥ 99,980 バスケットへ