商品豆知識
電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。
芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
全長(mm)160
質量(g)360
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
収納に便利な折りたたみ式ナイフです。
電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業を
行う様々な場面でご利用して頂けます。
鋼製ですので切れ味は抜群です。
用途ケーブル被覆剥きや電気工事などに
全長(mm)202
質量(g)93
刃長(mm)82
材質(グリップ)木製(フレーム:ステンレス)
刃厚(mm)2.5
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
芯線径が0.2~5mm2までの電線をストリップ出来ます。調整ネジでビニール線のサイズに適合した皮剥ぎを行う事が出来ます。カッター部の刃に電線を入れてハンドルを握るとシャープな切れ味で電線をカットする事が出来ます。
用途電線の被覆はがし、配線工事などに。
使用範囲(mm2)0.2~5
全長(mm)175
質量(g)185
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
刃は熱処理されており切れ味抜群で切れ口がきれいに仕上がります。
用途各種電線のカット等。
適合軟銅、アルミ、SV、IV、ケーブル線
材質(刃)SCM440
刃先処理熱処理
6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ
使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0
全長(mm)236
質量(g)253
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160
材質S55C
幅(mm)(先端開)15以上
質量(g)170
刃部硬度55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。
26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。
微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)0.13~6
全長(mm)210
質量(g)370
切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)
適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
取扱説明書(6.8MB)
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
倍力機構によって、力をかけず簡単に切断ができます。
長時間切断作業に最適です。
用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業
材質先端:CRV、ハンドル:S45C、グリップ:PVC
幅(mm)(先端開)約10
全長(mm)175
質量(g)200
刃部硬度HRC60~65
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線3
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.3
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
偏芯タイプで、より少ない力で切断が可能です。
圧着機能付きで、端子の簡易圧着に対応します。
ストリッパー機能付きで、電線の被覆剥き作業が可能です。
用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業
材質CRV
幅(mm)(先端開)約40
全長(mm)200
質量(g)276
使用範囲1.25~3.5mm2
刃部硬度HRC58~62
被覆可能外径(Φmm)1.6/2.0/ 2.6
切断能力(Φmm) 鉄線2.6
切断能力(Φmm) 銅線3.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線3
圧着能力(mm2)1.25~3.5
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断!
またラチェット機構により楽々カットできます。
ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。
切断能力(Φmm)45(最大)
材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR
全長(mm)225
質量(g)410
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。
紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。
作業しやすい大きくてソフトなグリップです。
保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。
用途工場や工事現場ので工作作業に。
野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。
家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC)
全長(mm)161
質量(g)48.5
刃長(mm)42
切断能力(mm)アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで
刃厚(mm)2.35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
ストッパー付です。(ストリップ長さの調整可能)
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
種別IV線
全長(mm)170
質量(g)240
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。