作業工具/電動・空圧工具 :「電線管 カッター」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブカッター パイプ用 モノタロウ 動画あり
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビカッター V字刃タイプ モノタロウ 動画あり
V型ブレード採用で、硬質塩化ビニール管を簡単に切断! またラチェット機構により楽々カットできます。 ワンタッチオープン機能により開閉がスピーディーに行えます。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。 切断能力(Φmm)45(最大) 材質刃:炭素工具鋼(SK5)、本体/グリップ:アルミ/TPR 全長(mm)225 質量(g)410 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 切断可能パイプVP30(一般管)、VW30(水道管)、VE(電線管)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ラチェット機構により、すばやくパイプ切断が可能です。 ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターと同様に回転させて切断も可能です。
用途パイプの切断 切断径(mm)6~23 肉厚(mm)2.2 対応材質銅、真鍮、アルミニウム 送り角度(°)10
1個
2,298 税込2,528
当日出荷