絞り込み
ブランド
  • WAKO(和光商事)
  • モノタロウ(616)
  • エスコ(16,298)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,564)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,202)
  • 日東工器(1,781)
  • RS PRO(1,551)
  • TRUSCO(1,549)
  • BAHCO(バーコ)(1,496)
  • SK11(1,378)
  • Wera(1,313)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,258)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
  • 工進(1,170)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,050)
  • KTC(1,022)
  • 日本紐釦貿易(966)
  • ベッセル(948)
  • BOSCH(ボッシュ)(945)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VINE ストームブロワー WAKO(和光商事)

    VINE ストームブロワー

    WAKO(和光商事)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    ブラシレスモーター、圧倒的な風力。大容量リチウムイオンバッテリー4000mAh搭載(PSE取得済)・長時間使用可能。4段階風量調整・コードレスによる幅広い用途
    仕様[風速]1速:19s/m 2速:31s/m 3速:41s/m 4速:52s/m質量(g)1040内容本体・ショートノズル・ロングノズル・リチウムイオンバッテリー(2個)・バッテリー充電器・巾着袋充電時間約5~6時間バッテリー容量(mAh)4000保管温度範囲(℃)マイナス20~60風量(m3/h)1速: 220 2速:360 3速:480 4速: 590定格入力18V動作温度範囲(℃)0~+40
  • VINE 多用途ツール9 IN 1 WAKO(和光商事)

    VINE 多用途ツール9 IN 1

    WAKO(和光商事)
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    パワーユニットに9つツールが付属したマルチファンクションツール。さらに18Vバッテリーは2個付属。専用ケースで持ち運びも収納も簡単.。もっとも新しいスピンドルウェッジ。1セットでDIYから軽作業まで多くのシチュエーションで活躍します。中央に円錐ドリルを配置し、大きな揚力を生み出します。
    セット内容1.パワーユニット 2.チェンソー 3.インパクトドライバー 4.サンダー 5.振動工具 6.ブロワー 7.グラインダー 8.空気入れ 9.バリカン 10.丸のこ 11.2.0Ahバッテリー(18V)(2個) 12.1A充電器 13.ケース
  • VINEバキューム集草機(ブロワー付き) WAKO(和光商事)

    VINEバキューム集草機(ブロワー付き)

    WAKO(和光商事)
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    バキューム・集草・ブロワーの3役をこなすプロ仕様の自走式集塵機。Briggs & Stratton エンジン搭載で強力な吸引力と耐久性を実現。大容量135Lバッグ・補助ホース付きで、公園・道路・グラウンド管理に最適です。
  • BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび MINIFIX WAKO(和光商事)

    BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび MINIFIX

    WAKO(和光商事)
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
    ドイツ・バスティング社製の可動くさび。もっとも新しいスピンドルウェッジ。中央に円錐ドリルを配置し、大きな揚力を生み出します。
    用途※伐木用のくさびとなります。幅(mm)130全長(mm)270質量(kg)1.4高さ(mm)30適合レンチMAKITA TW700シリーズ/TW1001シリーズ入数(個)1
  • BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VALFIX WAKO(和光商事)

    BaSt-Ing バスティング電動特殊くさび VALFIX

    WAKO(和光商事)
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    ドイツ・バスティング社製の可動くさび。もっとも新しいスピンドルウェッジ。揚力は15t以上で実用的なリフト角度まで上げることができます。
    用途※伐木用のくさびとなります。仕様適切なインパクトレンチタイプ:MAKITA TW1001幅(mm)70全長(mm)340質量(kg)1.4高さ(mm)40
  • チェンソー目立て機 目立王 WAKO(和光商事)

    チェンソー目立て機 目立王

    WAKO(和光商事)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    切刃とデプスが同時に研げる。面倒な目立もスピーディーに行えます。