VINEバキューム集草機(ブロワー付き)
バキューム・集草・ブロワーの3役をこなすプロ仕様の自走式集塵機。
Briggs & Stratton エンジン搭載で強力な吸引力と耐久性を実現。
大容量135Lバッグ・補助ホース付きで、公園・道路・グラウンド管理に最適です。
- 質量(kg)
- 40/43(正味重量/総重量)
- 容量(L)
- 収集袋:135
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 1305×602×1080
- 風速(m/s)
- 吸入(本体):26
- 燃料タンク容量(L)
- 0.89
- 騒音レベル(dB(A))
- 86
- ホース長さ(mm)
- 2500
- 傾斜角度(°)
- (作業可能)20
- 高さ調整範囲(mm)
- 吸引高さ:15~50(5段階)
- エンジンオイル容量(mL)
- 470
- エンジン型式
- BS500E(Briggs & Stratton)
- 走行速度(km/h)
- 3.4
- 排気量(cm3)
- 140
- 吹出風速(m/s)
- (本体)43
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.82MB)
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
















![ブロワー Shark(シャーク)[家電] ブロワー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927761-261012-02.jpg)













