6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)A-35 ケーブル キット F/K-60
Φ16mmケーブルキット。
セット内容Φ16mm×2.3m連結式ケーブル(C-8)×6本、ケーブルキャリヤー(A-10)、ストレートオーガー(T-201)、バルブオーガー(T-202)、Cカッタ(T-205C)、カップリングピンキー(A-13) 質量(kg)8.2 モデル番号:A-35
1セット
98,980 税込108,878
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ホールカッタ HC-450
穴あけ可能サイズ121mmまで穴開けできます。チャックには、16mmまでのアーバーを取付可能です。
電源(V)AC100 消費電力(W)1200 付属品ホールソー専用5/8 アーバー1本、チャックキー トラスコ品番405-4156 質量(kg)19 無負荷回転数(min-1[r.p.m])100 チャック(mm)16 最大ビット径121mm
1台
689,800 税込758,780
欠品中

足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。 トラスコ品番450-9196 種別ヒッキー型 幅(mm)120 全長(mm)210 質量(kg)1.1 高さ(mm)50 適合規格(厚鋼電線管)G16、G22 曲げ角度:30°、45°、60°、90° 適合ハンドル1"ガス管
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト
RoHS
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に 付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ 質量(kg)11 サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm) ケーブル長(m)15.2 温度(℃)操作:-6~60 寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5 適合管径(Φmm)32~50 サイズ(mm)488×191×562 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)6 定格回転速度(r.p.m)最大2500
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷