作業工具/電動・空圧工具 :「配管用 ステンレス 鋼管」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
適合管外径(Φmm)5~35 トラスコ品番435-8538 質量(kg)0.4 シルバー 適合配管径(inch)1/4~1+3/8
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ステンレス鋼管用専用に設計。12個の専用ベアリングとカッター替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単でスピーディ。予備刃付き。
寸法(mm)(A×B×C):32×210-280×95 質量(kg)0.68 外径(Φmm)処理範囲:6-67 替刃仕様標準:E-635(29973) 外径(Φインチ)処理範囲:1/4-2.5/8 モデル品番:65S
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納しています。鋼管、薄肉ステンレス管を簡単かつきれいに直角に切断します。
用途鋼管、薄肉ステンレス管に 付属品H-D替刃 質量(kg)0.68 寸法(A×B×C)(mm)30×155-190×70 処理能力実外径:5~28mm(3/16~1.1/8inch) 適合替刃E-1240(33165)[交換可能な替刃:33205/33160/96397] モデル15
1個
9,798 税込10,778
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッター
X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納できます。鋼管、薄肉ステンレス管を簡単かつきれいに直角に切断します。
用途鋼管、薄肉ステンレス管に 付属品H-D替刃 質量(kg)0.79 寸法(A×B×C)(mm)35×190-255×115 処理能力実外径:16~54mm(5/8~2.1/8inch) 適合替刃E-1240(33165)[交換可能な替刃:33205/33160/96397] モデル20
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

130°回転により、狭い場所でも切断可能です。 補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。 大口径管用です。 最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。 替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。 切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。
用途鋼管用 トラスコ品番451-6265 セット内容補助ハンドル 全長(mm)950 適合替刃75562 モデル466 切断能力(inch[mm])4~6(100A~150A)
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッター
X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納しています。鋼管、薄肉ステンレス管を簡単かつきれいに直角に切断します。
用途鋼管、薄肉ステンレス管に 付属品H-D替刃 質量(kg)0.4 寸法(A×B×C)(mm)25×135-165×60 処理能力実外径:5~28mm(3/16~1.1/8inch) 適合替刃E-1240(33165)[交換可能な替刃:33205/33160/96397] モデル10
1個
8,498 税込9,348
翌日出荷

人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。 収納式リーマー付属です。 予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。 径の大きな鋼管・薄肉ステンレス管用です。
トラスコ品番470-3952 全長(mm)240~310 質量(kg)1.6 肉厚(mm)4.9 適合替刃33175 モデル30 切断能力(inch[mm])1~31/8(25~79)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

大型ノブにより、迅速かつ容易な切断が可能です。戻り止めピンを採用し、替刃の交換に専用工具は必要としません。
用途銅、真ちゅう、アルミ製鋼管及び薄肉ステンレス管の切断に適しています。 切断能力(mm)9.5~25.4 トラスコ品番384-5788 全長(mm)216 質量(g)500 肉厚(mm)2.0 適合パイプ鋼管、ダクタイル鋳鉄管 適合管80~250A
1個
28,980 税込31,878
当日出荷