高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。
厚さ(mm)15.5
直径(Φmm)46
穴径(Φmm)9.7
刃幅(mm)12
標準装備品パイプカッター:32850
モデル番号:F-367
1個
¥6,898
税込¥7,588
8日以内出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。
厚さ(mm)15.5
直径(Φmm)35.8
穴径(Φmm)9.7
刃幅(mm)6.7
適合品番パイプカッター:32850
モデル番号:F-383
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。
トラスコ品番450-9242
材質鋼
全長(mm)260
タイプミリ用
曲げ角度0~180
曲げ半径(mm)R16
適合管径6
モデル406M
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。
用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。
厚さ(mm)19
直径(Φmm)38.9
穴径(Φmm)9
刃幅(mm)11.5
適合品番パイプカッター:32895
モデル番号:E-1032
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
鋼管、厚肉鋼管、ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断する設計。
最小の回転で切断可能。狭い場所でのご利用に最適。
切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
用途鋼管用
全長(mm)(本体)570-1150
質量(kg)6
品番(替刃)75567
呼び寸法(mm)(処理範囲管)50-100
番号(モデル)424
呼び寸法(inch)(処理範囲管)2-4
本体幅(mm)50
半径(Φmm)(最大有効)600
1個
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
・鋳鉄管用
トラスコ品番121-0785
摘要44-S
質量(g)86
適合種別リング式パイプカッター
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・鋳鉄管用
トラスコ品番121-0742
摘要1-A、2-A、42-A
質量(g)27
適合種別リング式パイプカッター
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
付属する補助ハンドルの取付けで2人作業も可能。
用途鋳鉄管用
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌日出荷
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄管
トラスコ品番405-4296
適合機種424、424D
質量(g)30
1箱(1個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断します。最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
用途ダクタイル鋳鉄管用。
切断能力6~8インチ(150~200mm)
仕様標準替刃35707
トラスコ品番406-7266
全長(mm)930
質量(kg)15.2
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
Φ40~150mm(1.1/2~6inch)までの陶管、セメント管、鋳鉄管(鉄筋入りは不可)を切断。
ラチェット操作ハンドルを管と平行に作業をする為、作業スペースをとりません。
ハンドガードの採用で切断時に施工者の手を保護します。
チェーンに付いているホイールカッタをしめつけて管を割るような形で切断します。
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
頭上や地中の既設管の切断に最適です。
狭いスペースでの使用に便利なコンパクトな設計です。
付属のラチェット、またはお手持ちのインパクトレンチで陶管を切断できます。
手動では4インチ、インパクトレンチでは8インチまで切断可能です。
用途陶管、排水鋳鉄管、セメント管の切断に
仕様1-1/8”ヘックスインパクトソケット
トラスコ品番482-0053
全長(mm)292
質量(kg)6.1
差込角(mm)12.7
モデル238-P
切断能力(inch[mm])11/2~8(40~200)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。